Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USGFLEX 700H Device only Firewall Router 15 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL USGFLEX 700H Device only Firewall Router 15 Gbps Power over Ethernet
ZyXEL USGFLEX 700H Device only Firewall Router 15 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999608370
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX700H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622870
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
zyxel router
hardware-firewall

ZyXEL USGFLEX 700H Device only Firewall Router 15 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel ZyWALL USG FLEX 700H - Firewall - Cloud-verwaltet Gerätetyp: Firewall Formfaktor: Rack-montierbar Lokalisierung: Europa Anz. Anschlüsse: 14 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet Leistung: SPI Firewall-Durchsatz: 15 Gbit/s
    VPN-Durchsatz: 3 Gbit/s
    IPS-Durchsatz: 6,3 Gbit/s
    Anti-Malware-Durchsatz: 4 Gbit/s
    Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 4 Gbit/s Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 2000000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 1000
    Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 300
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 500
    Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128
    Gleichzeitige Anmeldungen: 4000 Zubehör im Lieferumfang: Rack-Montage-Kit Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43 cm x 25 cm x 4,35 cm Gewicht: 3,14 kg

ZyXEL USGFLEX 700H Device only Firewall Router 15 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Die Zyxel ZyWALL USG FLEX 700H ist ein Kraftpaket in Sachen Netzwerksicherheit und Leistung, das speziell für die Anforderungen moderner Unternehmen entwickelt wurde. Dieses rack–montierbare Firewall–Gerät sichert Ihr Netzwerk nicht nur mit einer Reihe von Verschlüsselungsalgorithmen, sondern sorgt auch für Hochgeschwindigkeits–Konnektivität und –Durchsatz. Mit der Fähigkeit, bis zu 2 Millionen gleichzeitige TCP–Sitzungen und 1.000 IPSec–VPN–Tunnel zu verwalten, ist es auf Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Die Cloud–Managed–Funktion des Geräts vereinfacht die Netzwerkadministration und ermöglicht die Fernverwaltung und –überwachung. Seine umfassenden Funktionen, einschließlich 2–Faktor–Authentifizierung, DHCP–Services, DNS–Filterung und DoS–Angriffsschutz, machen es zu einer unverzichtbaren Komponente für jedes Netzwerk, das seine Sicherheit und betriebliche Effizienz verbessern möchte. Ganz gleich, ob Sie sich vor Cyber–Bedrohungen schützen oder eine nahtlose Netzwerkkonnektivität sicherstellen möchten – die Zyxel ZyWALL USG FLEX 700H bietet eine robuste Lösung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Breite
43 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4,35 cm
Gewicht
3,14 kg
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Formfaktor
Rack–montierbar
Anz. Anschlüsse
14
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, SMTP, FTP, POP3, DDNS, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, DHCP
Cloud–verwaltet
Ja
Leistung
SPI Firewall–Durchsatz: 15 Gbit/s ¦ VPN–Durchsatz: 3 Gbit/s ¦ IPS–Durchsatz: 6,3 Gbit/s ¦ Anti–Malware–Durchsatz: 4 Gbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 4 Gbit/s
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 7405–2000000 ¦ Simultane IPSec VPN–Tunnel: 1000 ¦ Gateway–zu–Gateway–IPSec–VPN–Tunnel: 300 ¦ Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 500 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 4000
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
VPN–Support, SNAT–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS–Angriffen, ALG–Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL–Filterung, IP–Adressenfilterung, Anti–Malware–Schutz, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), WAN–Failover, DHCP–Server, DHCP–Relais, DHCP–Client, duale Firmware–Images, WAN–Lastauswuchtung, Web Filtering, Pre–Shared Key (PSK), Perfect Forward Secrecy (PFS), SSL–Inspektion, transparente Überbrückung, Traffic Monitoring, DNS–Filterung, 2–Faktor–Authentifizierung, SecuReporter, Sandboxing, unterstützt CTIRU (Counter–Terrorism Internet Referral Unit)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SSL, SHA–1, 256–Bit–AES, IKEv2, 512–Bit SHA–2, TLS 1.3
Authentifizierungsmethode
X.509–Zertifikate
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 2.5 GBase–T – RJ–45 ¦ 2 x 10 GBase–T (PoE+) – RJ–45 – 30 W ¦ 8 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 2 x 10 GBase–T – SFP+ ¦ 1 x Konsole – RJ–45 ¦ 1 x USB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Montage–Kit
Enthaltene Kabel
1 x Kabel RJ–45 auf RS–232
Kennzeichnung
BSMI, FCC Part 15 A, EMC Class A, EN 62368–1, RCM Class A
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
86.7 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51,2 cm
Transporttiefe
39,5 cm
Transporthöhe
16,2 cm
Transportgewicht
4,9 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.372,12*
€ 1.473,25*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.364,20*
€ 1.473,26*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,93*
€ 1.482,11*
6 Tage
4
€ 6,00*
ab € 1.379,70*
€ 1.488,41*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.485,06*
€ 1.598,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,97*
€ 1.902,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,77*
€ 1.898,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,04*
€ 1.852,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,91*
€ 1.814,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,06*
€ 1.767,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.