Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999603762 Herst.-Nr.: 88888165 EAN/GTIN: 4260455647755 |
| |
|
| | |
| Inter-Tech DMG-36 Netzwerkadapter PCIe 2.0 Bluetooth 5.2 802.11ax Wi-Fi 6E 2T2R 6dBi 5400Mbps 2.4--6 GHz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Inter-Tech DMG-36 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express 2.0 x1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2 cm x 12 cm x 9,5 cm Gewicht: 140 g Data Link Protocol: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) Datenübertragungsrate: 5400 Mbps Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Prozessor: 1 x Intel AX210 Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2 Systemanforderungen: Microsoft Windows 10 / 11
Inter–Tech DMG–36 Netzwerkadapter PCIe 2.0 Bluetooth 5.2 802.11ax Wi–Fi 6E 2T2R 6dBi 5400Mbps 2.4––6 GHz Produktbeschreibung: Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Kabellos Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle WLAN / Bluetooth Design Eingebaut Ja Komponente für PC Produktfarbe Black, Silver Antenne Ja Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate 5400 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n WLAN Ja WLAN–Band Dual–Band (2,4 GHz/5 GHz) Frequenzbereich 2,4 – 5 GHz Top WLAN–Standard Wi–Fi 6 (802.11ax) WLAN–Standards 802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac),Wi–Fi 6 (802.11ax) Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.2 Verpackungsdaten Anzahl 1 Paketgewicht 235 g Gewicht und Abmessungen Breite 120 mm Tiefe 20 mm Höhe 95 mm Gewicht 140 g Lieferumfang Betriebsanleitung Ja Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 11 Technische Details: Allgemein Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 2.0 x1 Netzwerk Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E) Datenübertragungsrate 5400 Mbps Frequenzband 2,4 GHz, 5 GHz Leistungsmerkmale 2T2R MIMO–Technologie Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.2 Antenne Prozessor / Arbeitsspeicher Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Low profile Slotblech Enthaltene Kabel USB–Kabel (intern) Software / Systemanforderungen Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows 10 / 11 Maße und Gewicht Abmessungen & Gewicht (Transport) Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 2 Jahre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 29,82* | € 40,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,09* | € 40,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 30,45* | € 40,79* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 33,46* | € 44,72* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 36,63* | € 49,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|