Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive 4 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Mobile Drive 4 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C
LaCie Mobile Drive 4 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C
Artikel-Nr.:
     7405B-999590670
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLR4000400
EAN/GTIN:
     763649174388
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

LaCie Mobile Drive 4 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C

Artikeldetails:

  • Typ: Festplatte Bauform (Intern/Extern): Extern Baugröße: Sonstige Baugröße Transferrate: 120 MB/s - 170 MB/s Festplattentyp: Sonstige Festplattentyp Gewicht: 325g Externe Schnittstelle: USB 3.0 Externe Schnittstelle: USB Typ C Speicherkapazität: 4.000 GB

LaCie Mobile Drive 4 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s USB–Anschlusstyp USB Typ–C USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Thunderbolt–Technologie
Ja WLAN Nein Ethernet/LAN Nein Festplatte HDD
Kapazität 4 TB Merkmale Produktfarbe Grau Passwortschutz
Ja Unterstützt Windows–Betriebssysteme Nein Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 85,3 mm Tiefe 20,4 mm Höhe 118,3 mm Gewicht
300 g Verpackungsdaten Mitgelieferte Kabel USB
Typ–C Benutzerhandbuch Ja Verpackungsbreite 120
mm Verpackungstiefe 45,5 mm Verpackungshöhe 183
mm Paketgewicht 400 g Technische Details Palettenhöhe
netto 95 cm Pallettenlänge netto 121,9 cm Pallettenbreite
netto 101,9 cm Palettengewicht netto 359,8 kg
Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e) Versandkarton
pro Palettenlage 24 Stück(e) Anzahl Kartons pro
Palette 96 Stück(e) Logistikdaten Breite des Versandkartons
186 mm Länge des Versandkartons 241 mm Höhe des
Versandkartons 187 mm Nettogewicht Hauptkarton 3,4 kg

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Festplatte
Bauform (Intern/Extern)
Extern
Gewicht
300 g
Schnittstellen/Konnektivität
Externe Schnittstelle
USB 3.0; USB Typ C
Technische Daten
Speicherkapazität
4000 GB
Transferrate
130 MB/s

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,05*
€ 227,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.