Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Mobile Drive 2 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C Extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Mobile Drive 2 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C Extern
LaCie Mobile Drive 2 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C Extern
Artikel-Nr.:
     7405B-999590668
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STLR2000400
EAN/GTIN:
     0763649174371
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

LaCie Mobile Drive 2 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C Extern

Artikeldetails:

  • Typ: Festplatte Bauform (Intern/Extern): Extern Baugröße: Sonstige Baugröße Transferrate: 120 MB/s - 170 MB/s Festplattentyp: Sonstige Festplattentyp Gewicht: 200g Externe Schnittstelle: USB 3.0 Externe Schnittstelle: USB Typ C Speicherkapazität: 2.000 GB

LaCie Mobile Drive 2 TB USB 3.1 Type Festplatte GB 3.0 Typ C Extern

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s USB–Anschlusstyp USB Typ–C USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Thunderbolt–Technologie
Ja WLAN Nein Eingebauter Ethernet–Anschluss Nein
Festplatte HDD Kapazität 2000 GB Merkmale Produktfarbe
Grau Passwortschutz Ja Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Nein Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 85,3 mm Tiefe 10,4 mm Höhe
118,3 mm Gewicht 200 g Verpackungsdaten Mitgelieferte
Kabel USB Typ–C Benutzerhandbuch Ja Verpackungsbreite
120 mm Verpackungstiefe 35,5 mm Verpackungshöhe
183 mm Paketgewicht 300 g Technische Details Palettenhöhe
netto 95 cm Pallettenlänge netto 121,9 cm Pallettenbreite
netto 101,9 cm Palettengewicht netto 322,5 kg
Lagenanzahl pro Palette 4 Stück(e) Versandkarton
pro Palettenlage 24 Stück(e) Anzahl Kartons pro
Palette 96 Stück(e) Logistische Daten Produkte
pro Palette 960 Stück(e) Breite des Versandkartons
181 mm Länge des Versandkartons 241 mm Höhe des
Versandkartons 187 mm Nettogewicht Hauptkarton
3 kg Anzahl Produkte pro Versandkarton 10 Stück(e)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Festplatte
Bauform (Intern/Extern)
Extern
Gewicht
200 g
Schnittstellen/Konnektivität
Externe Schnittstelle
USB 3.0; USB Typ C
Technische Daten
Speicherkapazität
2000 GB
Transferrate
130 MB/s

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.