Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC Farbe 10" Schwarz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC Farbe 10" Schwarz Grau
ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC Farbe 10" Schwarz Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999583108
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     MT10RK3568A11POENFC
EAN/GTIN:
     4038816109156
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC Farbe 10" Schwarz Grau

Artikeldetails:

  • Betriebssystem: Android Universelle Schnittstellen: Bluetooth Typ: Tablet Integrierte Netzwerkanbindung: Power over Ethernet Displayfunktionen: Touch-Screen Universelle Schnittstellen: Bluetooth 5 Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Flash-Speicher: 16 GB Paneltyp: RGB-LED-Backlight TFT Bilddiagonale (Zoll): 10" Hauptspeicher: 4.096MB Bildschirmdiagonale (cm): 26cm

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC Farbe 10" Schwarz Grau

Produktbeschreibung:

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568
Android 11 und NFC,
Farbe schwarz , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inklusive Netzteil und integrierter snap–in Wandhalterung
mit Diebstahlschutz.
RGB LED zur Anzeige z.B. von Warnsignalen, Belegung
von Meetingrä,umen etc.Durch das NFC lassen
sich auch sehr gut Zeiterfassungsterminals umsetzen
oder Info Terminals mit ID,
wie z.B. Mehrparteien Wohnanlagen. ,Aktuell
getestete Android Zeitterminal Software: ,
PDS Zeit
funktioniert, Configfile muss aber manuell eingespielt werden,
Kamera wir nicht angesprochen
AIDA–Zeit ,  , ,
funktioniert laut Hersteller mit unseren Artikelnummern
7405–174715/7405–174716/7405–174717/7405–174888 u.
7405–182897
 ,Die API/SDK fü,r NFC/RFID und LED stellen
wir gerne auf Anfrage zur Verfü,gung.Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem NFC Datenblatt.
System
CPU ,
RK3568,Quad–core cortex A55,1.6G
RAM ,
4 GB
Internal memory ,
16 GB
Operation system
Android 11
 , ,
Display
Touch screen
10–Point capacitive touch
Panel ,
10.1",LCD panel
Resolution
1280*800
Active area
217.4(H)x136.4mm(V)
Display mode
Normally black ,IPS
Viewing angle
85/85/85/85(L/R/U/D)
Contrast ratio
800
Luminance
280cd/m2
Aspect Ratio
16:10
Network
WiFi ,
2,4/5 GHz 802.11a/b/g/n
Ethernet ,
100M/1000M ethernet
Buletooth
Bluetooth 5.0
Interface
Card slot
SD card
USB , ,
USB Host
Micro USB ,
Micro USB OTG
USB , ,
USB for serial
RJ45 with POE
RJ45 ,
POE ,
IEEE802.3at
Power jack ,
DC power input
Earphone
3.5mm earphone
Media play
Video format
MPEG–1,MPEG–2,MPEG–4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K
Audio format
MP3/WMA/AAC etc.
Photo ,
jpeg, png, etc.
Other
VESA ,
204.5mm
NFC ,
NFC with 13.56 MHz
Camera ,
2.0M/P,Front camera
Microphone
Microphone
Speaker ,
2*1.5W
LED Light bar
LED light bar with RGB and mixed color
Working temp
0––40degree
Certificates
CE/FCC/RoHS
Language
Multi–language
Accessories
Adapter ,
Adapter,12V/1.5A
User manual
yes
 ,
 ,
 ,
Unit (Without packaging)
 ,
 ,
Giftbox (With Packaging)
 ,
 ,
Carton 5pcs/CTN
 ,
L ,
W ,
H ,
L ,
W ,
H ,
L ,
W ,
H ,
259.36mm
178.36mm
28mm
390mm
220mm
68mm
405mm
363mm
240mm
Net(kg)
0.74KG
 ,
Net(kg)
2.3KG
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 , ,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tablet
Farbe
Schwarz; Grau
Festplatte
Flash–Speicher
16 GB
Speicher
Hauptspeicher
4096 MB
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
25,4 cm
Bilddiagonale (Zoll)
10 "
Auflösung nativ
1280 * 800
Paneltyp
IPS; RGB–LED–Backlight TFT
Displayfunktionen
Touch–Screen
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
Integrierte Netzwerkanbindung
Ethernet; Power over Ethernet; WLAN
Technische Daten
Betriebssystem
Android

Weitere Suchbegriffe: Android Tablet-PCs, Android TabletPCs, Android Tablets, Raum Manager, Raummanager, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet android 10", allnet tablet, android tablet, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
€ 8,00*
ab € 281,35*
€ 328,61*
4 Tage
84
€ 6,00*
ab € 282,05*
€ 328,61*
Lager 7405
83
€ 1,00*
ab € 325,40*
€ 377,49*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,49*
€ 449,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,52*
€ 444,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,43*
€ 424,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,40*
€ 387,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.