Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 250
MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 250
Artikel-Nr.:
     7405B-999575684
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00A61811-228
EAN/GTIN:
     4711377023696
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc

MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 250

Artikeldetails:

  • Typ: All-in-One mit Monitor Festplatten-Art: Festplatte Hauptspeicher: 4 GB Touchscreen: Touch-Screen Festplatte: 256 GB Farbe: Schwarz CPU: Celeron Produktlinie: MSI Pro Series

MSI PRO 16T Komplettsystem RAM: 4 GB HDD: 250

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Display–Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display–Auflösungsmodus: HD · Display–Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display–Eigenschaften: Touch–Display · Herstellerfarbe: Schwarz · Modell PCs: PRO 16T 10M–228XDE · Prozessor: Intel® Celeron® 5205U · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 5205U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1,9 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 2,13 GHz · SSD 1 Kapazität: 250 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Bluetooth® · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
MSI Pro Series
Modellbezeichnung
PRO 16T
CPU
Celeron
CPU Taktfrequenz
1,9 GHz
effektiver Speichertakt
2133 MHz
Hauptspeicher
4 GB
Speichertyp
DDR4
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Festplatte; Solid State Disk
Festplatte
250 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
Bluetooth; USB 2.0; USB 3.0
Technische Daten
Typ
All–in–One mit Monitor
Auflösung nativ
1,366 * 0,768
Touchscreen
Touch–Screen
(Bild–)Diagonale Zoll
21,5 "

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 362,10*
€ 368,70*
Frei Haus
ab € 375,64*
€ 382,25*
€ 6,78*
ab € 375,68*
€ 382,26*
€ 6,90*
ab € 405,68*
€ 412,94*
Lager 7405
499
€ 1,00*
ab € 406,25*
€ 413,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,36*
€ 488,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,25*
€ 483,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.