Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A54 Screenprotector Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A54 Screenprotector Transparent
Samsung A54 Screenprotector Transparent
Artikel-Nr.:
     7405B-999575637
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-UA546CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919363
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Samsung A54 Screenprotector Transparent

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-UA546 - Bildschirmschutz für Handy Produkttyp: Bildschirmschutz - Folie Bestimmt für: Handy Schutz: Kratzfest, resistent gegen Fingerabdrücke Paketinhalt: 2 Display-Schutzfolien, Applikator, Abstreifer, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,15 cm 15,3 cm Dicke: 0.2 mm Gewicht: 4 g Farbe: Durchsichtig Entwickelt für: Galaxy A54 5G

Samsung A54 Screenprotector Transparent

Produktbeschreibung:

Merkmale Protector type Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität Samsung Kompatibilität Galaxy
A54 5G Maximale Bildschirmgröße 16,3 cm Schutzfunktion
Kratzresistent Lieferumfang Menge pro Packung
2 Stück(e) Reinigungstuch Ja Reinigungs–Set Ja
Verpackungsart Karton mit Aufhänger Leistungen
Produktfarbe Transparent Anti–Fingerprint Oberfläche
Ja Gewicht und Abmessungen Dicke 0,2 mm Gewicht 4 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz – Folie
Bestimmt für
Handy
Schutz
Kratzfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Paketinhalt
2 Display–Schutzfolien, Applikator, Abstreifer, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser
Breite
7,15 cm
Höhe
15,3 cm
Gewicht
4 g
Dicke
0.2 mm
Farbe
Durchsichtig
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A54 5G

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 12,40*
1 Tag
183
€ 2,90*
ab € 8,87*
€ 12,41*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 9,40*
€ 13,12*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 13,77*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 15,20*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.