Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire HD 8 Kids 32 GB 2022 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Fire HD 8 Kids 32 GB 2022 Tablet
Amazon Fire HD 8 Kids 32 GB 2022 Tablet
Artikel-Nr.:
     7405B-999570293
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09BG6VNBV
EAN/GTIN:
     0840080545370
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets

Amazon Fire HD 8 Kids 32 GB 2022 Tablet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Amazon Fire HD 8 Kids Edition - 12. Generation - Tablet - Fire OS - 32 GB - 20,3 cm (8") Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Fire OS Bildschirm: 20,3 cm (8") IPS - 1280 x 800 (189 ppi (Pixel pro Zoll)) Prozessor: (6 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz Speicherkapazität: 32 GB RAM: 2 GB Verfügbarer Benutzerspeicher insgesamt: 25.2 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 Hintere Kamera: 2 Megapixel Vordere Kamera: 2 Megapixel Akkubetriebszeit: Bis zu 13 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,2 cm x 2,7 cm x 18 cm Gewicht: 518 g Farbe: Lila

Amazon Fire HD 8 Kids 32 GB 2022 Tablet

Produktbeschreibung:

Kein Spielzeug, sondern ein voll ausgestattetes Fire HD 8–Tablet mit einem HD–Display mit brillanter Farbdarstellung, 32 GB internem Speicherplatz und einer langen Akkulaufzeit. Mit einer microSD–Karte können Sie den Speicherplatz um bis zu 256 GB erweitern. Mit der benutzerfreundlichen Kindersicherung können Sie auf dem Tablet oder vom Amazon Eltern Dashboard aus Bildschirmzeiten festlegen und den Zugriff auf Inhalte und Lernziele verwalten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Fire OS
Bildschirm
Typ
20,3 cm (8") IPS
Auflösung
1280 x 800 (189 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Strengthened aluminosilicate glass
Prozessor
Prozessor–Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
2 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher insgesamt
25.2 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA, WPA2, WPA2–Enterprise, WPA–Enterprise, WPA3, WPA3–Enterprise, WPA3–OWE
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Multimedia
Audio
Mikrofon, Stereolautsprecher
Software
Vorinstallierte Software
Amazon Kids+ (1 Jahr Abonnement)
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
1 x USB–C/USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer–Mini–Buchse (3,5 mm)
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 13 Stunden
Ladezeit
5 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Lila
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Leistungsmerkmale
Kindersicherung
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, purple Kid–Proof Case
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel
Abmessungen und Gewicht
Breite
22,2 cm
Tiefe
2,7 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
518 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet amazon, tablet pc, Tablets, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 135,26*
€ 168,08*
€ 3,50*
ab € 150,20*
€ 185,05*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 150,52*
€ 185,06*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.