Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Switch 24-Port FE PoE 2 Uplink Ports SFP/RJ45 Power over Ethernet RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Switch 24-Port FE PoE 2 Uplink Ports SFP/RJ45 Power over Ethernet RJ-45
DIGITUS Switch 24-Port FE PoE 2 Uplink Ports SFP/RJ45 Power over Ethernet RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999563734
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95356
EAN/GTIN:
     4016032485049
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

DIGITUS Switch 24-Port FE PoE 2 Uplink Ports SFP/RJ45 Power over Ethernet RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-95356 - Switch - 19", IEEE 802.3 af/at - 24 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Fast Ethernet Ports: 24 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 240 W Leistung: Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 6,5 Mpps Kapazität: Gepackte Puffergröße: 4 Mbit Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, PD-Alive, auto detect power device Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28 cm x 18 cm x 4,4 cm

DIGITUS Switch 24–Port FE PoE 2 Uplink Ports SFP/RJ45 Power over Ethernet RJ–45

Produktbeschreibung:

Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 24 x · Anzahl Ethernet Ports: 16 · Anzahl LWL Ports: 2 · Anzahl SFP–Ports: 2 x · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Herstellerfarbe: Schwarz · PoE–at Ports: 24 · Port (Nur für Titel): 16 + 2 Port · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Rack–Größe: 483 mm (19") · Router–Besonderheiten: PoE–Funktion · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Weitere technische Daten: Standard: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Schnittstelle: 24*10/100Mbps RJ45–Anschluss, 1*10/100/1000Mbps Combo–Anschluss 1 * 10/100/1000Mbps RJ45–Anschluss
Netzwerk–Medien: 10BASE–T: UTP–Kabel der Kategorien 3, 4, 5 (?100m), 100BASE–TX: UTP–Kabel der Kategorie 5, 5e (?100m), 1000BASE–T: UTP–Kabel der Kategorien 5e, 6 (?100m),1000BASE–X: SMF, MMF
LED: PWR, PoE, LINK/ACT, PoE Max
Schlüsselfunktion: VLAN & CCTV
MAC–Adressentabelle: 16K, Auto–Learning, Auto–Aging
Übertragungsmodus: Speichern–und–Weiterleiten
Maximale Paketlänge: 16K
Vermittlungskapazität: 8.8G
Paket–Weiterleitungsrate: 6.5 Mpps
Paket–Puffer: 4M Bit
Abmessungen (L*B*H): 280*180*44mm
Industrielle Nutzung: nein · Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
24 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 (Uplink) + 1 x Combo Gigabit SFP/RJ–45 (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
240 W
Leistung
Switching–Kapazität: 8,8 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 6,5 Mpps
Kapazität
Gepackte Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Energy–Efficient Ethernet (EEE), Mac Address Auto–Learning, Mac Address Auto–Aging, PD–Alive, auto detect power device
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100Base–TX RJ–45 PoE+ – 32 W ¦ 1 x 1000Base–T / 1000Base–X RJ–45/SFP Uplink ¦ 1 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 Uplink
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Gestellte Leistung
240 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
2,48 kg

Weitere Suchbegriffe: sfp switch digitus, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 124,68*
€ 156,17*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,61*
€ 156,19*
€ 3,50*
ab € 126,48*
€ 157,46*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 134,73*
€ 167,00*
€ 6,78*
ab € 152,97*
€ 186,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.