ASUS WL-Router ZenWiFi XD4 Plus AX1800 2er schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS ZenWiFi XD4 Plus - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop Gerätetyp: WLAN-System Gehäusetyp: Desktop WLAN-System Komponenten: 2 Router WLAN-System Abdeckung: Bis zu 307 m² WAN-Ports Anz.: 1 Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax Frequenzband: 2,4 GHZ / 5 GHz Leistung: 5 GHz Übertragungsrate (2x2): 1201 Mbit/s
2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s
Maximale Datenrate (IEEE 802.11ac): 867 Mbit/s Netzwerk/Transportprotokoll: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS Routing Protocol: IGMP Intelligenter Assistent: Alexa Leistungsmerkmale: Firewall, WOL, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, statischer IP-Modus, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, Dual-Stream (2x2), ASUSWRT, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, ASUS Router App, DMZ-Unterstützung, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Android Tethering, Bandwidth Monitor, Blocker für bösartige Websites, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax Stromversorgung: Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz) Farbe: Schwarz Gewicht: 307 g
ASUS WL–Router ZenWiFi XD4 Plus AX1800 2er schwarz
Produktbeschreibung:
Verbannen Sie tote WLAN–Zonen – Das Mesh–WiFi–System
mit einzigartiger Antennenplatzierung liefert
starkes WLAN in jeden Winkel Ihres Hauses und
bietet eine drahtlose Gesamtgeschwindigkeit von
1800MbpsProblemlose Steuerung – 3–Schritt–Einrichtung
und einfache Verwaltung mit der ASUS Router AppStets
aktuelle Sicherheit – Die lebenslange,
kostenlose, cloudbasierte Sicherheit von Trend
Micro™ sorgt dafür,
dass Ihre Privatsphäre auf verbundenen Geräten
geschützt istKindersicherung – URL–Filter und
Zeitplanung ermöglichen es Ihnen,
Ihre Familie vor unangemessenen Inhalten und ungesundem
Internet–Nutzungsverhalten zu schützenUnterstützung
von AiMesh – Kombinieren Sie ZenWiFi mit AiMesh–kompatiblen Routern,
um ein leistungsstarkes und flexibles WiFi–System
für Ihr ganzes Zuhause zu schaffenWandbefestigung
– Wird mit Befestigungslöchern und einem Schraubenpaket geliefert.
Das Gerät kann an der Wand montiert oder irgendwo
im Haus aufgestellt werden – Sie haben die WahlAbdeckung
für das ganze HausDas ZenWiFi XD4 Plus System
besteht aus einem ASUS AX1800 WiFi 6 Router mit
einzigartigen Technologien,
die Ihnen superschnelle, zuverlässige und sichere
WLAN–Verbindungen ermöglichen – innerhalb oder
außerhalb Ihres Hauses!WiFi 6Echtes 8K–StreamingZenWiFi
XD4 Plus bringt Ihr WLAN auf Hochtouren! Mit einer
Gesamtbandbreite von bis zu 1800 Mbit/s ist er
bis zu 1,4 Mal schneller als WiFi 5–Router.Platzsparendes
DesignWird mit Befestigungslöchern und einem Schraubenpaket geliefert.
Das Gerät kann an der Wand montiert oder irgendwo
im Haus aufgestellt werden – Sie haben die Wahl.Stabileres
WLAN mit kabelgebundenen Verbindungen zwischen
ZenWiFi–HubsWenn Sie Ethernet–Anschlüsse in Ihren Wänden haben,
können Sie den ZenWiFi XD4 Plus so einstellen,
dass er Ethernet–Backhaul verwendet und alle WiFi–Bänder
für Ihre drahtlosen Geräte reserviert,
um eine noch stabilere und zuverlässigere Vernetzung
zu gewährleisten.Einfachere Einrichtung als je
zuvorZenWiFi XD4 Plus einschalten Erstellen Sie
einen WiFi–Netzwerknamen und ein AdministratorkontoNach
nur 3 Minuten Wartezeit sind Sie fertig!Was macht
die Einrichtung des ZenWiFi XD4 Plus so einfach?
Einmalige Einrichtung,
mit automatischer Synchronisierung für alle Hubs
in jedem Paket Schalten Sie den XD4 Plus einfach
ein und folgen Sie den Anweisungen in der App
– die Einrichtung ist ganz einfach!Machen Sie
das Internet zu einem sichereren Ort für alleAiProtection
Classic mit Kindersicherung ist lebenslang kostenlos.
Sie können sich darauf verlassen und haben über
die mobile App alles im Blick,
was in Ihrem Netzwerk passiert.Sicheres Surfen
mit einem KlickDas Internet kann unangemessene Inhalte,
aufdringliche Werbung oder andere Gefahren und
Sicherheitsrisiken enthalten.
ASUS Safe Browsing hilft Ihnen, unerwünschte Inhalte
mit einem Fingertipp zu blockieren – ohne zusätzliche Anwendungen.
Seine leichtgewichtige DNS–basierte Filterung
beeinträchtigt die Leistung des Routers nicht.
Es kann sogar explizite Inhalte aus den Suchmaschinenergebnissen filtern,
um Ihre Kinder online zu schützen.Instant Guard
macht öffentliches WLAN sicherASUS Instant Guard
nutzt die Leistung Ihres ZenWiFi AX Hybrid,
um alle öffentlichen WLAN–Verbindungen, die Sie nutzen,
mit felsenfester VPN–Sicherheit zu versehen. Es hilft,
Ihre privaten Informationen wie Kreditkartendaten,
Geschäftsdaten, E–Mails und mehr zu schützen.Smarte
Looks für smarte HäuserDer ZenWiFi XD4 Plus funktioniert
perfekt mit Smart–Home–Diensten – einschließlich
Alexa–Fähigkeiten und IFTTT – und ist in Schwarz
oder Weiß erhältlich,
passend zu Ihrer Einrichtung.AiMesh–TechnologieAuch
Nicht–Experten können die AiMesh–Technologie schnell einrichten,
während erfahrene Benutzer die umfassenden erweiterten
Netzwerkfunktionen zu schätzen wissen werden.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
WLAN–System – 2–Port–Switch (integriert)
WLAN–System Komponenten
2 Router
WLAN–System Abdeckung
Bis zu 307 m²
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung
5 GHz Übertragungsrate (2x2): 1201 Mbit/s ¦ 2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (IEEE 802.11ac): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA–Enterprise, WPA2–Enterprise, WPS, WPA3–Personal, WPA2–Personal, WPA–Personal
Leistungsmerkmale
Firewall, Wake on LAN (WOL), IGMP Snooping, IPv6–Unterstützung, Kindersicherung, statischer IP–Modus, Port–Weiterleitung, Reset–Taste, IPv4–Unterstützung, Port–Ansteuerung, Dual–Stream (2x2), ASUSWRT, MU–MIMO–Technologie, Systemprotokoll, ASUS Router App, DMZ–Unterstützung, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OpenVPN–Server, IPTV–Support, WPS–Taste, Guest Network, AiMesh–Knotenmodus, Android Tethering, Bandwidth Monitor, Blocker für bösartige Websites, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Statusanzeiger
Stromversorgung
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Alexa
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ LAN: 1 x 1000Base–T – RJ–45
Antenne
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110–240 V (50 – 60 Hz)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Maße und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C