Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca SlimSAS x8 STR SFF8654 auf 100cm Slim-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Areca SlimSAS x8 STR SFF8654 auf 100cm Slim-Gehäuse
Areca SlimSAS x8 STR SFF8654 auf 100cm Slim-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     7405B-999552141
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     26II-1C5454-1M00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel & Adapter
Hardware & Netzwerk

Areca SlimSAS x8 STR SFF8654 auf 100cm Slim-Gehäuse

Artikeldetails:

  • Typ: Kabel Kabellänge: 1m Einsatzbereich: Sonstige Einsatzbereich

Areca SlimSAS x8 STR SFF8654 auf 100cm Slim–Gehäuse

Produktbeschreibung:

Areca SlimSAS x8 STR SFF8654 auf 100cm – Kabel – 1 m

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Technische Daten
Kabellänge
1 m

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,45*
ab € 80,31*
€ 106,01*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 104,91*
€ 135,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.