Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 6 port 2.5Gbps 2 ports NAS 2.500 Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 6 port 2.5Gbps 2 ports NAS 2.500 Mbps
QNAP 6 port 2.5Gbps 2 ports NAS 2.500 Mbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999548538
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QSW-M2106R-2S2T
EAN/GTIN:
     4711103082799
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

QNAP 6 port 2.5Gbps 2 ports NAS 2.500 Mbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP Web Managed Series - Switch - halbe Breite, Layer 2 - 10 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: 10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3q Stromversorgung: (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,7 cm x 24,88 cm x 4,33 cm Gewicht: 1,53 kg

QNAP 6 port 2.5Gbps 2 ports NAS 2.500 Mbps

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Stapelbar Ja Formfaktor
1U Produktfarbe Schwarz Reset–Knopf Ja LED–Anzeigen Activity,
Link, Power, Speed, Status Anzahl Lüfter 2 Lüfter
Elektromagnetische Verträglichkeit CLASS B Management–Funktionen
Switch–Typ Managed Switch–Ebene L2 Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 2 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ 10G Ethernet (100/1000/10000) Anzahl
2.5G Ethernet (Kupfer)–Ports 6 Anzahl installierte
SFP Module 2 Konsolen–Port RJ–45 Power over Ethernet
(PoE) Power over Ethernet (PoE) Nein Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
110 Gbit/s Durchsatz 55 Gbit/s Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z Leistung
Energiequelle AC Netzteil enthalten Ja AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 40 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 % Gewicht und Abmessungen Breite 207 mm
Tiefe 248,8 mm Höhe 43,3 mm Gewicht 1,53 kg Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE,
Federal Communications Commission (FCC) Verpackungsdaten
Paketgewicht 2,3 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 10 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
10 Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3q
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, FCC
Maße und Gewicht
Breite
20,7 cm
Tiefe
24,88 cm
Höhe
4,33 cm
Gewicht
1,53 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2,3 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Storage, Server & USV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,28*
€ 576,30*
€ 1,93*
ab € 525,20*
€ 582,63*
Frei Haus
ab € 537,00*
€ 594,70*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,62*
€ 596,50*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 566,43*
€ 627,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,33*
€ 739,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,61*
€ 725,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,17*
€ 701,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,43*
€ 674,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.