Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon GP-W5 Game Pad 20 Tasten kabellos Schwarz für Sony PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon GP-W5 Game Pad 20 Tasten kabellos Schwarz für Sony PlayStation 4
Canyon GP-W5 Game Pad 20 Tasten kabellos Schwarz für Sony PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     7405B-999548491
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CND-GPW5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation Games
PlayStation Spiele
wireless gamepad

Canyon GP-W5 Game Pad 20 Tasten kabellos Schwarz für Sony PlayStation 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Canyon GP-W5 - Game Pad - kabellos Produkttyp: Game Pad Anschlusstechnik: Kabellos Anzahl Tasten: 20 Steuerungen: 2 Analog-Sticks, 2 Trigger, Turbo Taste Leistungsmerkmale: Vibrations-Feedback, Makrofunktion, programmierbare Tasten, zwei Vibrationsmotoren, Touch Pad Farbe: Schwarz Entwickelt für: Sony PlayStation 4

Canyon GP–W5 Game Pad 20 Tasten kabellos Schwarz für Sony PlayStation 4

Produktbeschreibung:

Ergonomie Produktfarbe Schwarz Kabellänge 1 m
Eingabegerät Gerätetyp Gamepad Gamingplattformen
unterstützt PlayStation 4 Gaming–Control Funktionsknöpfe Back button,
D–pad, Home button, Macro button, Select button,
Start button, Turbo button Reflex Vibration Ja
Integriertes Touchpad Ja Knopfanzahl 20 Schulterknöpfe
Ja LED–Hintergrundbeleuchtung Ja Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig Kraft Rückmeldung Ja Anschlüsse und
Schnittstellen Übertragungstechnik Kabellos Geräteschnittstelle
USB Kabellose Reichweite 10 m Kabelloser Receiver–Anschluss
USB Leistung Akku–/Batterietyp Eingebaut Akku–/Batteriekapazität
600 mAh Akku–/Batteriebetriebsdauer 10 h Akku
Ja Eingangsspannung 5 V Eingebaute Batterie Ja
Eingangsstrom 0,6 A Gewicht und Abmessungen Breite
106 mm Tiefe 62 mm Höhe 162 mm Gewicht 214 g Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel AC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Game Pad
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Anzahl Tasten
20
Steuerungen
2 Analog–Sticks, 2 Trigger, Turbo Taste
Schnittstelle
USB
Leistungsmerkmale
Vibrations–Feedback, Makrofunktion, programmierbare Tasten, zwei Vibrationsmotoren, Touch Pad
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Batterie
Wiederaufladbar
Kapazität
600 mAh
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel (1 m)
Breite
16,2 cm
Tiefe
6,2 cm
Höhe
10,6 cm
Gewicht
214 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 4

Weitere Suchbegriffe: playstation games, canyon gamepad, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.