Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Layer3 Access Switch 24x1G SFP 2x10MultiGig RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Layer3 Access Switch 24x1G SFP 2x10MultiGig RJ45
ZyXEL Layer3 Access Switch 24x1G SFP 2x10MultiGig RJ45
Artikel-Nr.:
     7405B-999545692
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS2220-30F-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937624980
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho switch

ZyXEL Layer3 Access Switch 24x1G SFP 2x10MultiGig RJ45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel XGS2220 Series XGS2220-30F - Switch - L3-Zugang, NebulaFLEX Cloud - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Ports: 24 x 100/1000 Base-X + 6 x 10 Gigabit (Uplink) Leistung: Switching-Kapazität: 168 Gbit/s
    Weiterleitungsrate: 125 Mbps
    Packet-Puffergröße: 2 MB Kapazität: Routing-Tabellen: 64
    IP-Schnittstellen: 32
    IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000
    IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512 Größe der MAC-Adresstabelle: 32.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9000 Byte Routing Protocol: IGMP Leistungsmerkmale: Layer 3 switching, 2 kV Überspannungsschutz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), IGMP Snooping, Smart Fan Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,1 cm x 27 cm x 4,4 cm Gewicht: 3,5 kg Lokalisierung: Europa

ZyXEL Layer3 Access Switch 24x1G SFP 2x10MultiGig RJ45

Produktbeschreibung:

Nebula–Cloud–Managed Layer 3 Enterprise SwitchDie
XGS2220–Serie ist eine Familie von Layer–3–Access–Switche
– die aus sechs Modellen besteht – darunter PoE–
– Non–PoE– und Glasfaservarianten.
Die Non–PoE–Modelle bieten Gigabit–Desktop–Ports
für den gewöhnlichen Netzwerkzugriff – die PoE–Modelle
ermöglichen flexible PoE–Budgets und einer Mischung
aus 60–W– und 30–W–Ports.
Damit lassen sich auch die neuesten WiFi 6/6E
WLAN Access Points mit Strom zu versorgen – das
Glasfasermodell zielt darauf ab – ein Enterprise
Netzwerk mit hohen Anforderungen an die Glasfaser–Portdichte
abzubilden.Flexible 10G – Glasfaser und Kupfer
PortsZusätzlich zu den vier 10G–SFP+–Uplinks verfügt
die XGS2220–Serie über zwei zusätzliche 10G–Multi–Gig–RJ–45–Ports
– die eine flexible Verbindung zu Servern – Netzwerkspeichern
oder anderen 10G–Netzwerkgeräten ermöglichen.
Dank der besseren Erweiterbarkeit und der robusten
Netzwerkinfrastruktur können Unternehmen mit Höchstgeschwindigkeit
Daten transferieren.POE–Power Budget OptionenDie
PoE–Modelle verfügen über 10 PoE++ Ports (IEEE
802.3bt) mit bis zu 60 W pro Port und 16–40 PoE+
Ports (IEEE 802.3at) mit bis zu 30 W pro Port.
Eine Vielzahl von Geräten – einschließlich der
neuesten Generation von Wireless Access Points
– können versorgt werden.Die drei PoE–Modelle
30HP – 54HP und 54FP bieten ein größeres Leistungsbudget
von 400 – 600 oder 960 Watt und ermöglichen so
die flexible und effiziente Versorgung einer großen
Anzahl von PoE–Geräten.
Speziell für WiFi 6/6E AP's – Outdoor–AP's und
IP–Kameras ist die hohe POE Leistung ein großer
Vorteil.Flexibles Management: Cloud – GUI oder
APPDurch die Unterstützung von NebulaFlex Pro
können Administratoren ganz einfach zwischen dem
Standalone–Management und dem intuitiven Nebula–Cloud–Managed–Modus
umschalten – und das mit einem 1–Jahres–Pro–Paket.
Nebula bietet sowohl eine intuitive Weboberfläche
als auch eine mobile App – um die Installation
und Verwaltung Ihres Netzwerks zu vereinfachen.
Und das alles ohn

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Ports
24 x 100/1000 Base–X + 6 x 10 Gigabit (Uplink)
Leistung
Switching–Kapazität: 168 Gbit/s
Weiterleitungsrate: 125 Mbps
Packet–Puffergröße: 2 MB
Kapazität
Routing–Tabellen: 64
IP–Schnittstellen: 32
IPv4–Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000
IPv6–Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512
Größe der MAC–Adresstabelle
32.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9000 Byte
Routing Protocol
IGMP
Leistungsmerkmale
Layer 3 switching, 2 kV Überspannungsschutz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), IGMP Snooping, Smart Fan
RAM
1 GB
Flash–Speicher
64 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x Gigabit SFP
4 x Gigabit SFP / 10 Gb SFP+
2 x 100/1000/2.5G/5G/10G RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
352,923 Stunden
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44,1 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
3,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61,6 cm
Transporttiefe
35,5 cm
Transporthöhe
10,7 cm
Transportgewicht
4,83 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 637,90*
€ 694,99*
Frei Haus
ab € 637,09*
€ 695,00*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 640,08*
€ 695,03*
€ 1,93*
ab € 650,76*
€ 707,21*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 699,24*
€ 759,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,46*
€ 903,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,78*
€ 895,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,63*
€ 876,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,24*
€ 832,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.