Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 8x GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 8x GE
LevelOne Switch 8x GE
Artikel-Nr.:
     7405B-999515544
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GES-2108
EAN/GTIN:
     4015867229248
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch

LevelOne Switch 8x GE

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Medium: Kupferdraht Übertragungsmodus: Voll-Duplex Rack Höheneinheiten: 3 Portzahl: 8 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45 Netzwerkprotokolle: TCP/IP

LevelOne Switch 8x GE

Produktbeschreibung:

8 Gigabit–Ethernet–Ports
1000Mbps Vollduplex, 10/100Mbps Voll–/Halbduplex, Auto–Negotiation, Auto–MDI/MDIX
Unterstützt 4K MAC–Adressen–Auto–Learning und Auto–Aging
9K Jumbo–Frames zur Erhöhung der Datentransferraten
IP–Multicast–Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2
802.1Q Tag–basiertes VLAN ermöglicht Netzwerksegmentierung zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit
IEEE 802.1p QoS mit 4 Prioritätswarteschlangen
Unterstützt Storm Control für unbekannte Unicast / Broadcast / Multicast
Minimiert den CO2–Fußabdruck mit energieeffizienter Technologie (IEEE 802.3az)
4KV Überspannungsschutz, 6KV Kontakt / 8KV Luft ESD–Schutz
Web–basiertes Smart Lite Echtzeit–Management
Unterstützt LevelOne IP Locator für einfacheres IP–Management.

Der LevelOne Hilbert GES–2108 Gigabit Smart Lite Switch ist ein Ethernet–Switch der neuesten Generation, der Leistungsstärke, verbesserte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit in sich vereint. Er ermöglicht damit eine besonders kosteneffiziente Integration von Ethernet–Diensten im Geschäftsumfeld und für den ambitionierten Heimanwender. Der GES–2108 bietet 8 (10M/100M/1G) vollwertige RJ45 Ports. Mit dem neuen LevelOne IP Locator, der einfachen Switch Discovery Software, können alle Hilbert–Serie Switches gesucht werden und Informationen über den Switch und die IP–Konfiguration angezeigt werden. Sie ist kompatibel mit den gängigsten Windows– und Mac–Betriebssystemen.

Der LevelOne GES–2108 bietet eine hohe Hardware–Leistung und Umgebungsflexibilität für Unternehmen. Ausserdem ist der GES–2108 ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
L2–Switching–Funktionen
? IGMP–Snooping
? Link–Aggregation (Unterstützt statische Link–Aggregation)
? Portspiegelung
? Kabeltest
VLAN
? Unterstützt bis zu 32 VLANs (von 4K VLAN–IDs)
? MTU/Port/802.1Q VLAN
Dienstqualität (QoS)
? Unterstützt Port–basierte/802.1p/DSCP–Priorität
? Unterstützt 4 Prioritätswarteschlangen
? Ratenbegrenzung
? Sturmkontrolle
Verwaltung ? Webbasierte grafische Benutzeroberfläche (GUI)
? Unterstützt LevelOne IP Locator für eine einfachere IP–Verwaltung.

Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Gigabit–Ethernet
PoE unterstützt Nein
Manageable Ja
Lüfterlos Ja
Gleichzeitige Ports 8,00 Ports
Serie HILBERT–Serie
Geheimhaltung
Embedded–System–SoC

Andere
Zulassungen und Konformität
? CE
? UKCA
? FCC Teil 15, Unterabschnitt B, Klasse B
? RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur 0°C ~ 45°C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 95 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 70 °C
Lieferumfang
? GES–2108
? Netzteil
? Kurzanleitung zur Installation
? Konformitätserklärung
Leistung
Schaltleistung 16 Gbit/s

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 0,35 kg
Abmessungen (B x T x H) 160 x 95 x 29 mm

Systemspezifikationen
Energieverbrauch 6 W
MTBF 43.800 Std
Paket–Weiterleitungsrate 11.904 Mpps
Wärmeableitung 20,4 (Btu/H)
Portkonfiguration 8
Standards ? IEEE 802.3 10–BASE–T (Ethernet)
? IEEE 802.3u 100–BASE–TX (Fast Ethernet)
? IEEE 802.3ab 1000BASE–T (Gigabit–Ethernet)
? IEEE 802.3x Flow Control (Vollduplex–Flusskontrolle)
? IEEE 802.3az: Energieeffizientes Ethernet
Stromversorgung 12VDC, 1A
Akustisches Geräusch (dB) 0 dB (A)
Befestigung Tischhalterung
Flash–Speichergröße 2 MB
MAC–Adresstabelle 4 K
Jumbo–Rahmen (KB) 9 K
Indikatorleistung, Link/Act
Paketpuffer 1,5 Mbit

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
8–Port
Übertragungsmodus
Voll–Duplex
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Medium
Kupferdraht
Übertragungsrate
1 Gbps
Netzwerk/Telefon–Zusatzfunktionen
MDI Port–Erkennung
Rack Höheneinheiten
3 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
160 x 95 x 29 mm

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 28,45*
€ 37,90*
€ 6,95*
ab € 30,95*
€ 41,23*
€ 4,99*
ab € 31,80*
€ 42,61*
€ 6,78*
ab € 35,32*
€ 46,94*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 36,52*
€ 48,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.