LevelOne Switch 52x GE 4xGSFP 19" 400W 48xPoE Rack-Modul
Artikeldetails:
- Netzwerkstandards: Ethernet Netzwerkstandards: Power over Ethernet Bauform: Rack-Modul Portzahl: 48 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps
LevelOne Switch 52x GE 4xGSFP 19" 400W 48xPoE Rack–Modul
Produktbeschreibung:
"48 Gigabit–PoE–Ports und 4 10–Gigabit SFP+–SteckplätzeIEEE
802.3af/at PoE–konform,
zur einfachen Bereitstellung und InstallationGesamtes
PoE–Leistungsbudget: 400W,
bis zu 30W pro PortVirtuelles Stacking unterstützt
bis zu 4 Switches in einem einzigen logischen
Stack für vereinheitlichte Verwaltung,
Überwachung und KonfigurationUnterstützt portbasiertes VLAN,
IEEE 802.1Q VLAN–Tagging und GVRPIEEE 802.1d/w/s
Spanning Tree Protocol (STP) und PortspiegelungUnterstützt
IPv4/IPv6 NetzwerkbetriebUnterstützt unbekanntes Unicast–/
Broadcast–/ Multicast–Storm–ControlMLD, Telnet,
SNMP V1, V2c & V3, RMON, Webbrowser und TFTP–ManagementIP
Multicast–Filterung durch IGMP Snooping V1 /
V2 / V3Dynamic ARP Inspection (DAI) schützt Switches
vor ARP–Spoofing"Der LevelOne GTP–5271,
aus der modernsten Layer–Management Generation,
ist mit 48–PoE–Ports und mit 4 10G–SFP+–Ports ausgestattet.
Er bietet leistungsstarke Layer3–lite und Layer2–Funktionen,
verbesserte PoE–Funktionalität und ein Gesamt
PoE–Budget von 400W.
Der Switch unterstützt auch das fortschrittliche
IPv6–Management,
IPv6–Sicherheit und IPv6–Multicast–Kontrolle,
um dem Wachstum der IPv6–Bereitstellung Rechnung zu tragen.
Darüber hinaus zu einem ausserordentlichen Preis–Leistungsverhältnis.Der
PoE–fähige GTP–5271 verfügt über eine IEEE 802.3af/at–Zertifizierung,
so dass keinerlei Herausforderungen in Verbindung
mit Standardisierten Endgeräten auftreten.
Er ist damit ideal für Unternehmen geeignet, die
VoIP–Telefone,
drahtlose Access Points oder Netzwerkkameras betreiben möchten.
Der GTP–5271 unterstützt bis zu 30 W Ausgangsleistung
pro PoE–Port und bietet Ihnen damit Flexibilität
bei der Stromverteilung für eine Vielzahl von
PoE–PD–Geräten.
Passen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur an das Geschäftswachstum
an und sparen Sie Betriebskosten durch eine einfachere Verwaltung."
Technische Details:
Allgemeines
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Schnittstellen/Konnektivität
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
ARP; IPv6; RMON; SNMP; Telnet; VOIP
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Technische Daten
Sonstiges / Zubehör