Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Adap OEM I350T2V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI-Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Adap OEM I350T2V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI-Express
Intel Adap OEM I350T2V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI-Express
Artikel-Nr.:
     7405B-999496246
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     I350T2V2BLK-C
EAN/GTIN:
     4260610450596
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
server ersatzteil netzwerkkarte

Intel Adap OEM I350T2V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI-Express

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Bus-Typ: PCI-Express Typ: Schnittstellenkarte Übertragungsrate: 1Gbps

Intel Adap OEM I350T2V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI–Express

Produktbeschreibung:

iWARP/RDMAiWARP bietet konvergierte Fabric–Dienste
mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit Remote
Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet.
Die wichtigsten Komponenten von iWARP – die für
eine niedrige Latenz sorgen – sind Kernel Bypass
– Direct Data Placement und Transport Acceleration.Geeignet
für PCI–SIG* SR–IOVSingle–Root–I/O–Virtualisierung
umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen
I/O–Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern.
Single–Root–I/O–Virtualisierung stellt einen Mechanismus
zur Verfügung – über den eine einzelne Root–Funktion
(beispielsweise ein einzelner Ethernet–Anschluss)
als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt
werden kann.Intel® Ethernet–StromverwaltungDie
Intel® Ethernet–Stromverwaltungstechnik enthält
Lösungen für herkömmliche Energieverwaltungsansätze
durch die Senkung des Stromverbrauchs im Leerlauf
– Senkung der Kapazität und des Stromverbrauchs
als bedarfsorientierte Funktion – den Betrieb
bei maximaler Energieeffizienz wann immer möglich
und die Aktivierung der Funktion ausschließlich
im Bedarfsfall.Flexible Port PartitioningDie Flexible–Port–Partitioning–Technik
nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR–IOV zur
effizienten Aufteilung des physischen Ethernet–Geräts
in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality
of Service – indem sichergestellt wird – dass
jeder Prozess einer virtuellen Funktion zugewiesen
wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite
erhält.Virtual Machine Device Queues (VMDq)Virtual
Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung
einiger Switching–Vorgänge im Virtual–Machine–Monitor
auf Netzwerkhardware – die speziell für diese
Funktion entwickelt wurde.
Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten
im Zusammenhang mit I/O–Switching innerhalb des
Virtual–Machine–Monitor drastisch – was den Durchsatz
und die Gesamtsystemleistung deutlich erhöht.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkarte
Bus–Typ
PCI–Express
Übertragungsrate
1000 Mbps
Netzwerkstandards
Ethernet

Weitere Suchbegriffe: Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,34*
€ 93,32*
€ 5,95*
ab € 79,82*
€ 101,66*
€ 4,50*
ab € 82,23*
€ 104,78*
Lager 7405
50
€ 1,00*
ab € 84,43*
€ 107,64*
3 Tage
153
€ 6,29*
ab € 85,82*
€ 109,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.