Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH Pack FR Tablet Case for ET51/5 ZEBRA ET51/56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis PROTECH Pack FR Tablet Case for ET51/5 ZEBRA ET51/56
Mobilis PROTECH Pack FR Tablet Case for ET51/5 ZEBRA ET51/56
Artikel-Nr.:
     7405B-999496122
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     053011
EAN/GTIN:
     3700992525471
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Mobilis PROTECH Pack FR Tablet Case for ET51/5 ZEBRA ET51/56

Artikeldetails:

  • Typ: (Schutz-)hülle Kompatible Produkte: Tablet Gewicht: 475 g - 675 g Farbe: Schwarz Passende Größe (bis zu): 10"

Mobilis PROTECH Pack FR Tablet Case for ET51/5 ZEBRA ET51/56

Produktbeschreibung:

Schutzhülle, inkl.: Kickstand, Handschlaufe, Schultergurt,
passend für: ET51/56 (10.1'') Verpackungseinheit: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
(Schutz–)hülle
Kompatible Produkte
Tablet
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Passende Größe (bis zu)
10,1 "
Kompatibilität
Kompatible Modelle
ZEBRA ET51/56
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
500 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.