Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999495332 Herst.-Nr.: MSLDG01CL EAN/GTIN: 0819472024458 |
| |
|
|  |  |
 | Compulocks Mac Studio Secure Lock Slot Adapter With Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Compulocks Mac Studio Ledge Lock Adapter with Combination Cable Lock - Sicherheitskabel/Schloss-Set Produkttyp: Sicherheitskabel/Schloss-Set Packungsinhalt: Sicherheitsschlossadapter, Kabelschloss Entwickelt für: Apple Mac Studio 2022 (M1 Max, M1 Ultra)
Compulocks Mac Studio Secure Lock Slot Adapter With Produktbeschreibung: Merkmale Produktfarbe Black, Silver Schloss Art Zahlenschloss Slot–Typ Kabelsperre Kensington Kabelschloss–Sicherheitsmerkmale T–Stange Einfache Installation Ja Einfach zu bedienen Ja Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e) Verpackungsinhalt Torx Driver, Mac Studio Ledge, Alcohol Wipes Gewicht und Abmessungen Breite 38 mm Höhe 18 mm Gewicht 450 g Technische Details Optimiert für Mac Studio Technische Details: Allgemein Produkttyp Sicherheitskabel/Schloss–Set Packungsinhalt Kabelschloss, Sicherheitsschlossadapter Sicherheitskabelschloss Verriegelungsmethode Zahlenschloss Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie: – 1 Jahr ¦ Rückgabe – 30 Tage Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Apple Mac Studio 2022 (M1 Max, M1 Ultra) |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 63,32* | € 80,44* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,09* | € 83,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 66,38* | € 84,30* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 66,66* | € 84,64* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 76,38* | € 96,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|