Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks K/Swing Space iPad Mini 8.3" Security Ki


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compulocks K/Swing Space iPad Mini 8.3" Security Ki
Compulocks K/Swing Space iPad Mini 8.3" Security Ki
Artikel-Nr.:
     7405B-999495323
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     827B830IPMSB
EAN/GTIN:
     0819472026643
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör

Compulocks K/Swing Space iPad Mini 8.3" Security Ki

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Compulocks iPad Mini 8.3" Space Enclosure Swing Wall Mount Befestigungskit - für Tablett - Schwarz Produkttyp: Befestigungskit - Wandmontage, Oberflächenmontage, Thekenbereich - verriegelbar Montagekomponenten: Gelenkarm, Gehäuse, Schwenkarm Anpassungen: Neigung, schwenken, Schwenk Anz. Gelenke: 2 Empfohlene Verwendung: Tablett Empfohlene Display-Größe: Bis zu 50,8 cm (8.3") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 4,5 kg Material: Hochwertiges Aluminium Farbe: Schwarz Packungsinhalt: 2 Schlüssel Entwickelt für: Apple iPad mini (6. Generation)

Compulocks K/Swing Space iPad Mini 8.3" Security Ki

Produktbeschreibung:

Compulocks iPad Mini 8.3" Space Enclosure Swing
Wall Mount – Befestigungskit (Gelenkarm,
Schwenkarm, Gehäuse) – für Tablett – verriegelbar
– hochwertiges Aluminium – Schwarz – Bildschirmgröße:
bis zu 50,8 cm (8.3") – Wandmontage,
Oberflächenmontage, Thekenbereich – für Apple iPad mini (6.
Generation)

Technische Details:

Allgemein
Material
Hochwertiges Aluminium
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
2 Schlüssel
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Gelenkarm, Schwenkarm, Gehäuse
Empfohlene Verwendung
Tablett
Platzierung/Montage
Wandmontage, Oberflächenmontage, Thekenbereich
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Verriegelbar
Ja
Empfohlene Display–Größe
Bis zu 50,8 cm (8.3")
Anpassungen
Schwenk, Neigung, schwenken
Anz. Gelenke
2
Max. Ladegewicht
4,5 kg
Schloßart
Schlüssel
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Arm – Breite: 11,45 cm, Tiefe: 26,7 cm, Höhe: 11,45 cm ¦ Gehäuse – Breite: 25,3 cm, Tiefe: 2,4 cm, Höhe: 17,5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr ¦ Rückgabe – 30 Tage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPad mini (6. Generation)

Weitere Suchbegriffe: Zubehör PC-Systeme, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,27*
€ 201,70*
Frei Haus
ab € 180,58*
€ 214,02*
€ 4,95*
ab € 184,40*
€ 218,22*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 194,94*
€ 226,53*
€ 6,90*
ab € 221,12*
€ 250,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.