Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type schwarz mit Adapter US UK Gewinkelter DC-Stecker am Anschlusskabel. Zm Anschluss an viele 12V-Geräte geeignet die bis zu 5A Stromstärke benö...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type schwarz mit Adapter US UK Gewinkelter DC-Stecker am Anschlusskabel. Zm Anschluss an viele 12V-Geräte geeignet die bis zu 5A Stromstärke benö...
ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type schwarz mit Adapter US UK Gewinkelter DC-Stecker am Anschlusskabel. Zm Anschluss an viele 12V-Geräte geeignet die bis zu 5A Stromstärke benö...
Artikel-Nr.:
     7405B-999488410
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-PSU12V5A-EUUSUK
EAN/GTIN:
     4038816210302
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter

ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type schwarz mit Adapter US UK Gewinkelter DC-Stecker am Anschlusskabel. Zm Anschluss an viele 12V-Geräte geeignet die bis zu 5A Stromstärke benötigen. Standard Stecker 5,5mm / 2,5mm Hohlstecker. Kompatibel auch für 2,1mm.

Artikeldetails:

  • Typ: Netzteil Elektrische Spannung: 12V Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme

ALLNET Ersatznetzteil 12V/5A EU Type schwarz mit Adapter US UK Gewinkelter DC–Stecker am Anschlusskabel. Zm Anschluss an viele 12V–Geräte geeignet die bis zu 5A Stromstärke benötigen. Standard Stecker 5,5mm / 2,5mm Hohlstecker. Kompatibel auch für 2,1mm. Kabellänge 2m Inkl. EU,UK,USINPUT100–240V~ 50/60Hz 1.5AOUTPUTRegulated +12VDCurrent 5ACE GS CB UL/CUL FCC PSE CCC RoHS ReachSPECIALexchangeable power plug for AUother country plugs on request DIMENSION: 100x50x40mm

Produktbeschreibung:

12V/5A Steckernetzteil ,inkl. 3 Adaptern fü,r
US/UK/EUGerader DC–Stecker am Anschlusskabel.
Zum Anschluss an viele 12V–Gerä,te geeignet,
die bis zu 5A Stromstä,rke benö,tigen.
Standard Stecker 5,5mm / 2,5mm Hohlstecker. Kompatibel
auch fü,r 2,1mm.
Kabellä,nge 2m, Inkl. Adapter EU,UK,USAbmessungen: 100x50x40mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkamera
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
100 x 50 x 40 mm

Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, kleinspannung steckverbinder adapter, kleinspannung steckverbinder, netzadapter europa, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
€ 6,00*
ab € 14,21*
€ 20,25*
Lager 7405
69
€ 1,00*
ab € 23,75*
€ 33,25*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.