Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus PCIe x4 10G Adapter ST-7267 RJ45 PCI-Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus PCIe x4 10G Adapter ST-7267 RJ45 PCI-Express
Inter-Tech Argus PCIe x4 10G Adapter ST-7267 RJ45 PCI-Express
Artikel-Nr.:
     7405B-999482312
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     77773012
EAN/GTIN:
     4260455647861
Suchbegriffe:
Transceiver & Adapter
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

Inter-Tech Argus PCIe x4 10G Adapter ST-7267 RJ45 PCI-Express

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech ST-7267 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x4 - 10Gb Ethernet x 1 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Plug-in-Karte Schnittstellentyp (Bustyp): PCI Express 2.0 x4 PCI-Spezifikationsrevision: PCIe 2.0 Ports: 10Gb Ethernet x 1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,2 cm x 16,5 cm x 12 cm Gewicht: 80 g Verdrahtungstyp: Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10 GBase-T, Ethernet 2.5 GBase-T, Ethernet 5 GBase-T Data Link Protocol: 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 5GbE, 2.5GbE Datenübertragungsrate: 10 Gbps Netzwerk/Transportprotokoll: TCP/IP, ICMP/IP, ARP Prozessor: 1 x Marvell AQC107 Systemanforderungen: Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Windows 8 / 8.1 / 10 (64 bits), Microsoft Windows Server 2019, Windows 11

Inter–Tech Argus PCIe x4 10G Adapter ST–7267 RJ45 PCI–Express

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Ja Produktfarbe Green, Silver
Zweck PC Kühlung Passiv Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle PCIe Ausgangsschnittstelle RJ–45
Erweiterungskarte Standard PCI 2.0 Merkmale Datenübertragungsrate
(max) 10 Gbit/s Warentarifnummer (HS) 7405–84733020
Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e)
Paketgewicht 175 g Gewicht und Abmessungen Breite
120 mm Tiefe 165 mm Höhe 22 mm Gewicht 80 g Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2012,
Windows Server 2016, Windows Server 2019

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Plug–in–Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4
PCI–Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Ports
10Gb Ethernet x 1
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T, Ethernet 10 GBase–T, Ethernet 2.5 GBase–T, Ethernet 5 GBase–T
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, ICMP/IP, ARP
Leistungsmerkmale
BootROM, Wake on LAN (WOL), Quality of Service (QoS), Large Send Offload (LSO), Receive Side Scaling (RSS), Direct Cache Access (DCA), Extended Message–Signaled Interrupts (MSI–X), Message Signaled Interrupts (MSI), Jumbo Frame–Unterstützung (bis zu 16.000 Bytes)
Prozessor / Speicher
Prozessor
1 x Marvell AQC107
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100M/1G/2.5/5/10 Gigabit Ethernet – RJ–45 – weiblich
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Windows 8 / 8.1 / 10 (64 bits), Microsoft Windows Server 2019, Windows 11
Maße und Gewicht
Breite
2,2 cm
Tiefe
16,5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
80 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
175 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.