Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Adap OEM I350T4V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Adap OEM I350T4V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI
Intel Adap OEM I350T4V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI
Artikel-Nr.:
     7405B-999462566
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     I350T4V2BLK-C
EAN/GTIN:
     5715063639627
Suchbegriffe:
Transceiver & Adapter
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

Intel Adap OEM I350T4V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Bus-Typ: PCI-Express Typ: Netzwerkkarte Übertragungsrate: 1Gbps

Intel Adap OEM I350T4V2BLK PCIe 2.1 bulk PCI

Produktbeschreibung:

iWARP/RDMAiWARP bietet konvergierte Fabric–Dienste
mit niedriger Latenz für Rechenzentren mit Remote
Direct Memory Access (RDMA) über das Ethernet.
Die wichtigsten Komponenten von iWARP, die für
eine niedrige Latenz sorgen,
sind Kernel Bypass, Direct Data Placement und
Transport Acceleration.Geeignet für PCI–SIG* SR–IOVSingle–Root–I/O–Virtualisierung
umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen
I/O–Ressource zwischen mehreren virtuellen Rechnern.
Single–Root–I/O–Virtualisierung stellt einen Mechanismus
zur Verfügung,
über den eine einzelne Root–Funktion (beispielsweise
ein einzelner Ethernet–Anschluss) als mehrere
getrennte physische Geräte dargestellt werden
kann.Intel® Ethernet–StromverwaltungDie Intel®
Ethernet–Stromverwaltungstechnik enthält Lösungen
für herkömmliche Energieverwaltungsansätze durch
die Senkung des Stromverbrauchs im Leerlauf,
Senkung der Kapazität und des Stromverbrauchs
als bedarfsorientierte Funktion,
den Betrieb bei maximaler Energieeffizienz wann
immer möglich und die Aktivierung der Funktion
ausschließlich im Bedarfsfall.Flexible Port PartitioningDie
Flexible–Port–Partitioning–Technik nutzt den Branchenstandard
PCI SIG SR–IOV zur effizienten Aufteilung des
physischen Ethernet–Geräts in mehrere virtuelle
Geräte und bietet Quality of Service,
indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess
einer virtuellen Funktion zugewiesen wird und
einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.Virtual
Machine Device Queues (VMDq)Virtual Machine Device
Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger
Switching–Vorgänge im Virtual–Machine–Monitor
auf Netzwerkhardware,
die speziell für diese Funktion entwickelt wurde.
Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten
im Zusammenhang mit I/O–Switching innerhalb des
Virtual–Machine–Monitor drastisch,
was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung
deutlich erhöht.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Netzwerkkarte
Bus–Typ
PCI–Express
Übertragungsrate
1000 Mbps
Netzwerkstandards
Ethernet

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,10*
€ 141,44*
3 Tage
13
€ 6,29*
ab € 116,87*
€ 148,32*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 124,82*
€ 157,79*
€ 4,50*
ab € 130,20*
€ 163,18*
€ 6,90*
ab € 135,34*
€ 169,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.