Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA NB MOBILE 1262/1200 Sleeve/Huelle PAD 1262 inkl. Type Cover+ Stift passen Terra Sleeve für bis zum 12,3" | aus elastischem Nylonmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TERRA NB MOBILE 1262/1200 Sleeve/Huelle PAD 1262 inkl. Type Cover+ Stift passen Terra Sleeve für bis zum 12,3" | aus elastischem Nylonmaterial
TERRA NB MOBILE 1262/1200 Sleeve/Huelle PAD 1262 inkl. Type Cover+ Stift passen Terra Sleeve für bis zum 12,3" | aus elastischem Nylonmaterial
Artikel-Nr.:
     7405B-999459095
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     S1203 SLEEVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Tablet
Zubehör
PC & Notebook

TERRA NB MOBILE 1262/1200 Sleeve/Huelle PAD 1262 inkl. Type Cover+ Stift passen Terra Sleeve für bis zum 12,3" | aus elastischem Nylonmaterial

Artikeldetails:

  • Typ: Tasche Kompatible Produkte: Sonstige Kompatible Produkte Farbe: Schwarz Passende Größe (bis zu): 12 " - 12,5 "

TERRA NB MOBILE 1262/1200 Sleeve/Huelle PAD 1262 inkl. Type Cover+ Stift passen Terra Sleeve für bis zum 12,3" | aus elastischem Nylonmaterial

Produktbeschreibung:

Terra Sleeve für PAD bis zum 12,3" | Sleeve aus elastischem Nylonmaterial DesignProduktfarbeSchwarzKompatibilitätPAD 1262/1200MaterialPolyesterMerkmaleKompatibilitätPAD 1262 oder 1200 plus Type Cover+Stift passen hinein

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tasche
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Passende Größe (bis zu)
12,3 "

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,00*
€ 18,42*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 21,41*
€ 29,88*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.