Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 48x GE 4xGSFP 19" Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 48x GE 4xGSFP 19" Rack-Modul
LevelOne Switch 48x GE 4xGSFP 19" Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999454833
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTL-5291
EAN/GTIN:
     4015867227961
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch

LevelOne Switch 48x GE 4xGSFP 19" Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Rack Höheneinheiten: 1 Bauform: Rack-Modul Portzahl: 48 Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

LevelOne Switch 48x GE 4xGSFP 19" Rack–Modul

Produktbeschreibung:

48 Gigabit–Ethernet Ports und 4 10Gigabit SFP+ Slots
Unterstützt L3 Management, wie OSPF, RIP, QoS, VLAN, MSTP, Multi–Broadcast und Port Management
6KV Überspannung, 6KV Kontakt und 8KV Luft ESD–Schutz
Arbeitstemperaturbereich von –10? bis 50?

Der LevelOne GTL–5291 bietet leistungsstarkes Layer3 Gigabit–Ethernet Switching mit 52 Ports, wovon 48 RJ45 10/100/1000BASE–T Ports sind und weitere 4 10G SFP+ Ports. Er unterstützt Layer3 Management, wie OSPF, RIP, QoS, VLAN, MSTP, Multi–Brocast und Port Management. Der Switch ist ideal für Hochleistungs–Server–Aggregationen, z. B. in Unternehmensrechenzentren, wo er High–End– oder netzwerkgebundene Dateiserver über Glasfaser–Ports anbinden kann. Er kann auch als Backbone–Upgrade oder zur Bereitstellung von Gigabit–to–the–Desktop für Power–User eingesetzt werden. Dieser Switch ist vollgepackt mit Funktionen und ist eine kosteneffektive Lösung, die kontinuierliche Verfügbarkeit, verbesserte Sicherheit und fortschrittliches QoS für das Edge–Netzwerk bietet und gleichzeitig einfach zu verwalten ist.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
Portkonfiguration
? Auto–negotiation
? Flusskontrolle (Unterstützung der Head–of–Line–Blockierung)
? Portspiegel
? Verkehrsstatistiken
Link–Aggregation
? Statische Link–Aggregation LACP
? Algorithmus basierend auf Quell–/Ziel–MAC
? Algorithmus basierend auf Quell–/Ziel–IP
? 8 Gruppen
? 8 Ports pro Gruppe
MAC–Tabelle
? Aging Time
? Statische MAC–Adresse
? Dynamische MAC–Adressverwaltung
VLAN
? 4K aktive VLANs
? 4K–VID
? 802.1Q–Tag–VLAN
? Port–VLAN
? Protokoll–VLAN
? MAC–VLAN
? Verwaltungs–VLAN
? Sprach–VLAN
? Q–in–Q
? Privates VLAN
? GARP/GVRP
ACL
? 64 ACLs
? L2, L3 und L4
? Zeitbasierte ACL
Spanning tree
? 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
? 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
? 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
? Schleifenschutz
? Root–Schutz
? TC–BPDU–Schutz
? BPDU–Schutz
? BPDU–Filter
Multicast
? 256 Gruppen
? GMP v1/v2/v3
? Fast Leave
? Multicast–VLAN
? Statischer Multicast
? Multicast–Filter
? IGMP–Statistiken
? MLD–Snooping
QOS
? 4 Prioritätswarteschlangen
? CoS–Portbasiert
? CoS 802.1p–basiert
? CoS DSCP–basiert
? Planungsalgorithmen SP, WRR, SP+WRR
? Storm Control (Broadcast, Multicast, unbekannter Unicast)
? Bandbreitenkontrolle pro Port
? Head–of–Line–Blockierung
Verwaltung ? SNMP v1/v2c/v3
? RMON 4 Gruppen
? WEB (HTTP/HTTPS)
? CLI (Telnet, Konsole, SSHv1/v2)
? Firmware–Upgrade über Konsole/Web/TFTP
? Sicherung/Neuladen der Konfiguration
? Alle möglichen Konfigurationen in der CLI müssen in der WEB–Schnittstelle vorhanden sein
? LLDP
? Informationen zum Systemprotokoll (Syslog).
Sicherheit ? Portsicherheit
? MAC–Adressfilter
? ARP–Zuordnung (manuell, ARP–Scanning, DHCP–Snooping) bis zu 200 Einträge
? ARP–Schutz
? DoS (Denial of Service)
? Klassifizierung von Paketen basierend auf: End.MAC, IP–Ende, TCP/UDP–Ports, Protokolltyp
? 802.1x–Authentifizierung (Port–basiert und MAC–basiert) TACACS/TACACS+–Authentifizierung
? RADIUS–Authentifizierung
? DHCP–Filter
? Gast–VLAN
? SSLv2/SSLv3/TLSv1
? SSHv1/SSHv2
? Einschränkung des WEB–Zugriffs basierend auf: IP–Adresse und. MAC und Port
? Port–Isolierung
? Authentifizierung mit lokalem Benutzernamen und Passwort (2 Stufen)
? Loopback–Erkennung

Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Gigabit und 10–Gigabit–Ethernet
PoE unterstützt Nein
Manageable Ja
Lüfterlos Nein
Gleichzeitige Ports 52,00 Ports
Andere
Zulassungen und Konformität
? CE
? RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur –10 °C ~ 50 °C
Lagerfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 85 °C
Lieferumfang
? GTL–5291
? Netzkabel
? 19–Zoll–Rack–Montagesatz
? Kurzanleitung zur Installation
? Konformitätserklärung

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 6
Abmessungen (B x T x H) 442 x 320 x 44 mm

Systemspezifikationen
Energieverbrauch 40 W
Standards ? IEEE 10BASE–T (IEEE 802.3)
? IEEE 100BASE–TX (IEEE 802.3u)
? IEEE 1000BASE–T (IEEE 802.3ab)
? IEEE 802.3z (1000BASE–SX/LX/LHX/ZX) Transceiver
? IEEE802.3x–Flusskontrolle
? IEEE 802.1Q–VLANs
? IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
? IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
? IEEE 802.1s Multiple Rapid Spanning Tree Protocol (MSTP)
Stromversorgung 100–240 VAC, 50–60 Hz
Befestigung 19"–Rackmontage, Tischmontage
MAC–Adresstabelle 32 K
Jumbo–Rahmen (KB) 9
Indikator
? Leistung
? Link/Aktiv
Paketpuffer 16 Mbit
Backplane (Gbit/s) 176

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Managed
Bauform
Rack–Modul
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
52–Port
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
ARP; DHCP; HTTPS; HTTP; RMON; SNMP; TCP/IP; Telnet; UDP
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Medium
Glasfaser (LWL)
Übertragungsrate
1 Gbps
Rack Höheneinheiten
1 HE
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
442 x 320 x 44 mm

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 837,89*
€ 910,02*
€ 4,99*
ab € 875,22*
€ 953,99*
Frei Haus
ab € 892,31*
€ 974,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 897,83*
€ 978,11*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 920,59*
€ 1.001,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,96*
€ 1.192,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,88*
€ 1.192,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,12*
€ 1.172,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,98*
€ 1.145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,59*
€ 1.095,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.