Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell AC Adapter 19.5V 9.23A 180W includes power cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell AC Adapter 19.5V 9.23A 180W includes power cable
Dell AC Adapter 19.5V 9.23A 180W includes power cable
Artikel-Nr.:
     7405B-999454673
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-AGCU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteile
PC & Notebook

Dell AC Adapter 19.5V 9.23A 180W includes power cable

Artikeldetails:

  • Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V

Dell AC Adapter 19.5V 9.23A 180W includes power cable

Produktbeschreibung:

9,23A / 19,5V / 180,0 Watt Stecker (länge/außen/innen): 12,5mm /
7,4mm / 5,0mm PN: 450–AGCU

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Elektrische Spannung
19,5 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.