Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 SILVER 4314 1x16 GB 16xSFF w/o 1x900W FUJITSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 SILVER 4314 1x16 GB 16xSFF w/o 1x900W FUJITSU
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 SILVER 4314 1x16 GB 16xSFF w/o 1x900W FUJITSU
Artikel-Nr.:
     7405B-999453540
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2546SC240IN
EAN/GTIN:
     4065221792161
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 SILVER 4314 1x16 GB 16xSFF w/o 1x900W FUJITSU

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 - Rack-Montage - Xeon Silver 4314 2,4 GHz - 16 GB - keine HDD Typ: Server - Rack-Montage Höhe (Rack-Einheiten): 2U Lokalisierung: Region: Europa Server-Skalierbarkeit: Zweiweg Prozessor: 1 x Intel Xeon Silver 4314 / 2,4 GHz (3,4 GHz) (16 Kerne) Cache-Speicher: 24 MB Cache pro Prozessor: 24 MB RAM: 16 GB (installiert) / 12 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 6,4 cm (2.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Stromversorgung: (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,25 cm x 80 cm x 8,69 cm

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 SILVER 4314 1x16 GB 16xSFF w/o 1x900W FUJITSU

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver Prozessor 4314 Prozessor–Taktfrequenz
2,4 GHz Prozessor Boost–Frequenz 3,4 GHz Anzahl
Prozessorkerne 16 Prozessor–Cache 24 MB Motherboard
Chipsatz Intel C621A Speicher RAM–Speicher 16
GB Interner Speichertyp DDR4–SDRAM Speicherkartensteckplätze
32x DIMM ECC Ja Speichertaktfrequenz 3200 MHz
RAM–Speicher maximal 12000 GB Design Gehäusetyp
Rack (2U) Produktfarbe Black,
Stainless steel Rack–Einbau Ja Ungenutzter Lüfter–Support
Ja Bezel Ja Leistung Unterstützung für redundantes
Netzteil Ja Stromversorgung 900 W Anzahl der unterstützten
redundanten Stromversorgungen 2 Stromversorgung
– Eingang Spannung 100–240 V Stromversorgung –
Eingangsfrequenz 50/60 Hz Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
USB 2.0 Anschlüsse 6 Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
2 Speichermedium HDD Schnittstelle SATA III,
Serial Attached SCSI (SAS) Maximale unterstützte
Anzahl der HDD 16 Unterstützte Hard–Disk Drive
Größen 2,5 Zoll RAID–Unterstützung Ja Hot–Plug–Unterstützung
Ja Erweiterungssteckplätze PCI–Express x8–Slots
3 PCI–Express x16–Slots 4 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 85 % Gewicht und Abmessungen Breite
482,5 mm Tiefe 800 mm Höhe 86,9 mm Netzwerk Eingebauter
Ethernet–Anschluss Ja Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X) Leistungen BIOS–Typ UEFI
Trusted Platform Module (TPM) Ja Trusted Platform
Module (TPM) Version 2.0

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 2U
Server–Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
16
Lokalisierung
Region: Europa
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon Silver 4314
Taktfrequenz
2,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,4 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
2
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Chipsatz
Intel C621A
Cache–Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 12 TB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Steckplatz
32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, Memory Mirroring, Dual Rank, Independent Memory Mode, Steckplätze 17 – 32 sind nur in der Zwei–Prozessor–Konfiguration verfügbar, Säubern von Speicher, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double–Device Data Correction (ADDDC)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Remote–Management–Controller
Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale
PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot–Swap–fähig 2.5" (6,4 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13,3 cm)
Steckplatz
3 PCIe 4.0 x8 – Low Profile ¦ 4 PCIe 4.0 x16 – Low Profile
Schnittstellen
6 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rackmontagesatz, Stromversorgungsattrappe, Quick–Release–Lever
Enthaltene Kabel
Kein Netzkabel enthalten
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, CCC, ICES–003 Klasse A, RoHS, WEEE, KC, NRTL, VCCI Class A, JIS C 61000–3–2, EAC, NMB–3 Class A, RCM, BIS
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot–Plug
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
900 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
94%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
48,25 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
8,69 cm
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, Server Computer, Server & USV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.438,20*
€ 3.595,50*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.566,68*
€ 3.720,05*
Frei Haus
ab € 3.657,36*
€ 3.792,93*
Frei Haus
ab € 3.899,21*
€ 4.045,59*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.720,05*
€ 4.426,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.683,07*
€ 4.382,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.609,13*
€ 4.294,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.584,48*
€ 4.265,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.566,68*
€ 4.244,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.