Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 SILVER 4309Y 1x16 GB 4xLFF 1x900W FUJITSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 SILVER 4309Y 1x16 GB 4xLFF 1x900W FUJITSU
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 SILVER 4309Y 1x16 GB 4xLFF 1x900W FUJITSU
Artikel-Nr.:
     7405B-999453536
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2536SC080IN
EAN/GTIN:
     4065221792048
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 SILVER 4309Y 1x16 GB 4xLFF 1x900W FUJITSU

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - Rack-Montage - Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz - 16 GB - keine HDD Typ: Server - Rack-Montage Höhe (Rack-Einheiten): 1U Lokalisierung: Region: Europa Server-Skalierbarkeit: Zweiweg Prozessor: 1 x Intel Xeon Silver 4309Y / 2,8 GHz (3,6 GHz) (8 Kerne) Cache-Speicher: 12 MB Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 16 GB (installiert) / 10 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: SATA (SATA 6Gb/s) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 8,9 cm (3.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Stromversorgung: (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,22 cm x 80,745 cm x 4,27 cm Gewicht: 18,2 kg

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 SILVER 4309Y 1x16 GB 4xLFF 1x900W FUJITSU

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 32 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 10 TB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 18,2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 900 W · Modell PCs: PRIMERGY RX2530 M6 · PC–Besonderheiten: Ohne HDD · Produktabmessung, Breite: 482.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 42.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 807.45 mm · Prozessor: Intel Xeon Silver 4309Y · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 4309Y · Prozessor / Serie: Intel® Xeon Silver · Prozessor / Taktfrequenz: 2,8 GHz · Prozessor Turbo–Taktfrequenz (max.): 3,6 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),VGA,RJ45 Management–Port · Schnittstellen: VGA: 1 x

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 1U
Server–Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
4
Lokalisierung
Region: Europa
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Xeon Silver 4309Y
Taktfrequenz
2,8 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,6 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
2
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Chipsatz
Intel C621A
Cache–Speicher
Installierte Größe
12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB / 10 TB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM – ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
2667 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Steckplatz
32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale
Memory Mirroring, Dual Rank, Independent Memory Mode, Steckplätze 17 – 32 sind nur in der Zwei–Prozessor–Konfiguration verfügbar, Säubern von Speicher, Single Device Data Correction (SDDC), Adaptive Double–Device Data Correction (ADDDC)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
10
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Remote–Management–Controller
Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Leistungsmerkmale
PXE–Support
Produktzertifizierungen
OCP 3.0
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap–fähig 3.5" (8,9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz
1 PCIe 4.0 x8 – Low Profile ¦ 2 PCIe 4.0 x16 – Low Profile ¦ 1 PCIe 4.0 x16 – Low Profile (2 Prozessoren müssen installiert werden)
Schnittstellen
5 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 1 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management – RJ–45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rackmontagesatz, Quick–Release–Lever
Enthaltene Kabel
Kein Netzkabel enthalten
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, GS, CB, CCC, ICES–003 Klasse A, RoHS, WEEE, KC, VCCI Class A, JIS C 61000–3–2, EAC, NMB–3 Class A, RCM, BIS
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung Hot–Plug
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
900 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
94%
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
48,22 cm
Tiefe
80,745 cm
Höhe
4,27 cm
Gewicht
18,2 kg
Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, Server Computer, Server & USV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 3.164,54*
€ 3.363,02*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 3.169,46*
€ 3.363,08*
Frei Haus
ab € 3.230,13*
€ 3.428,85*
Frei Haus
ab € 3.567,18*
€ 3.778,42*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.363,08*
€ 4.002,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.333,75*
€ 3.967,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.237,74*
€ 3.852,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.184,63*
€ 3.789,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.169,46*
€ 3.771,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.