Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch managed 12 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch managed 12 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar BTO
HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch managed 12 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar BTO
Artikel-Nr.:
     7405B-999447986
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL805A
EAN/GTIN:
     0190017521749
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
12 port sfp switch hp
sfp switch

HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch managed 12 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar BTO

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch - Switch - 12 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 12 x 100/1000/10000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ Leistung: Durchsatz: 238 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 320 Gbit/s ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 7.4 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 4.2 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.1 µs Kapazität: MAC-Adresse-Einträge: 16000 ¦ IPv4-Routen (statisch): 512 ¦ IPv6-Routen (statisch): 512 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: Statisches IP Routing Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, RADIUS Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Trusted Platform Module (TPM), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Class of Service (CoS), Energieeffizientes Ethernet (EEE), BPDU Filter, Auto Voice VLAN, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,25 cm x 35,05 cm x 4,395 cm Gewicht: 4,3 kg Preistyp: BTO

HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ Switch managed 12 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar BTO

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Stapelbar Ja Formfaktor
1U Produktfarbe Weiß Management–Funktionen Switch–Typ
Managed Switch–Ebene L2+ Quality of Service (QoS)
Support Ja Web–basiertes Management Ja Cloud–verwaltet
Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 12 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ 10G Ethernet (100/1000/10000)
Menge Modul–Steckplätze SFP+ 4 Power over Ethernet
(PoE) Power over Ethernet (PoE) Nein Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
320 Gbit/s Durchgang 238 Mpps Wartezeit (10–100
Mbps) 7,4 µs Wartezeit (1 Gbps) 4,2 µs Wartezeit
(10 Gbps) 1,1 µs Jumbo Frames Unterstützung Ja
Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1AX,
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p,
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE
802.3z 10G–Unterstützung Ja Port–Spiegelung Ja
Vollduplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Link Aggregation Ja Ratenbeschränkung Ja Auto
MDI/MDI–X Ja Spannbaum–Protokoll Ja Auto–Abtastung
Ja VLAN–Unterstützung Ja Leistung Energiequelle
AC Netzteil enthalten Ja AC Eingangsspannung 100
– 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Stromverbrauch
(max.) 160 W Leistungen Physisches Stacking (Einheiten)
4 Eingebauter Prozessor Ja Prozessor ARM Cortex–A9
Prozessortaktfrequenz 2000 MHz Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung Ja Sicherheit DHCP–Funktionen
DHCP snooping Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping
Ja SSH–/SSL–Unterstützung Ja Authentifizierung
Port–basierte Authentifizierung Autentifizierungstyp
RADIUS Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 15
– 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 15 – 90 %
Gewicht und Abmessungen Breite 442,5 mm Tiefe
350,5 mm Höhe 44 mm Gewicht 4,3 kg Protokolle
IPv4 & IPv6–Funktionen IPv4/IPv6 access–control
list (ACL) IPv4 FIB–Einträge 512 IPv6 FIB–Einträge
512 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 12 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Ports
12 x 100/1000/10000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung
Durchsatz: 238 Mpps ¦ Switching–Kapazität: 320 Gbit/s ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 7.4 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 4.2 µs ¦ Latenzzeit (10 Gbps): 1.1 µs
Kapazität
MAC–Adresse–Einträge: 16000 ¦ IPv4–Routen (statisch): 512 ¦ IPv6–Routen (statisch): 512
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, RADIUS
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, Auto–Negotiation, ARP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Port–Spiegelung, IPv6–Unterstützung, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Trusted Platform Module (TPM), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Class of Service (CoS), Energieeffizientes Ethernet (EEE), BPDU Filter, Auto Voice VLAN, Media Endpoint Discovery (LLDP–MED)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)
Prozessor
1 x ARM: 2 GHz
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 4 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ SFP+
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
MTBF
88.8 Jahre
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, IEC 61000–3–2, IEC 61000–3–3, EN 61000–3–3, ICES–003 Klasse A, VCCI Class A, CNS 13438 Class A, KN35, IEC/EN 61000–4–3, IEC/EN 61000–4–4, IEC/EN 61000–4–5, IEC/EN 61000–4–6, IEC/EN 61000–4–8, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, IEC/EN 61000–4–11, IEC/EN 61000–4–2, UL 62368–1 Second Edition, IEC/EN60950–1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 55032:2015 Class A, CISPR 32:2015 Class A, UL 62368–1, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN 60825–1:2014 Class 2, IEC/EN 62368–1, UL 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Second Edition, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2018
Preistyp
BTO
Maße und Gewicht
Breite
44,25 cm
Tiefe
35,05 cm
Höhe
4,395 cm
Gewicht
4,3 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 95% (40 °C)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: sfp switch hp, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 686,26*
€ 759,59*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 692,67*
€ 762,68*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,68*
€ 907,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,57*
€ 901,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,22*
€ 883,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,72*
€ 864,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,67*
€ 824,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.