Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Book Cover Galaxy Tab S8 Ultra 14'' Noir Tablet 14,6"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Book Cover Galaxy Tab S8 Ultra 14'' Noir Tablet 14,6"
Samsung Book Cover Galaxy Tab S8 Ultra 14'' Noir Tablet 14,6"
Artikel-Nr.:
     7405B-999447466
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-BX900PBEGEU
EAN/GTIN:
     8806094104493
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Samsung Book Cover Galaxy Tab S8 Ultra 14'' Noir Tablet 14,6"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-BX900 - Flip-Hülle für Tablet Produkttyp: Flip-Hülle für Tablet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,68 cm x 1,17 cm x 21,96 cm Gewicht: 311 g Farbe: Schwarz Entwickelt für: Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Book Cover Galaxy Tab S8 Ultra 14'' Noir Tablet 14,6"

Produktbeschreibung:

Verleihe deinem Galaxy Tab S8 Ultra den Schutz, den es sich verdient. Das elegante und schlanke Book Cover kann durch Magnete in der Rückseite des Covers leicht angebracht werden und bietet einen stilvollen Look für dein Tablet. Außerdem verfügt es über eine extra Aufbewahrung für den S Pen, sodass du ihn schnell zur Hand hast und er so nicht so schnell verloren geht.

Technische Details:

Allgemein
Breite
32,68 cm
Tiefe
1,17 cm
Höhe
21,96 cm
Gewicht
311 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Schutz
Antimikrobiell
Abdeckungsart
Flip–Hülle
Öffnungstyp
Seitlich
Zusätzliche Fächer
S Pen
Deckelmerkmale
Standfunktion
Kennzeichnung
UL 2282
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 94,97*
€ 122,10*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 95,38*
€ 122,12*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.