Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999445165 Herst.-Nr.: RUSB2CLT50CMBC EAN/GTIN: 0065030893640 |
| |
|
|  |  |
 | StarTech.com 50cm USB Lightning Cable 0,5 m Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: StarTech.com 50cm USB C auf Lightning Kabel, spiralkabel, MFi-zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad , schwarz, langlebiger TPE-Mantel aus Aramidfaser, USB C 2.0 Kabel (RUSB2CLT50CMBC) - Lightning-Kabel - 50 cm Kabel: Lightning-Kabel American Wire Gauge (AWG): 22/32 Länge: 50 cm Farbe: Schwarz Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): Lightning - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Besonderheiten: Gewickelt
StarTech.com 50cm USB Lightning Cable 0,5 m Schwarz Produktbeschreibung: StarTech.com USB C to Lightning Cable 50cm/20in, MFi Certified, Coiled iPhone Charger Cable, Black, Durable and Flexible TPE Jacket Aramid Fiber, Heavy Duty Coil Charging Cable – Rugged USB Lightning Cable (RUSB2CLT50CMBC) – Lightning–Kabel – Lightning männlich bis USB–C männlich – 50 cm – Schwarz – gewickelt Technische Details: Allgemein Kabeltyp Lightning–Kabel gewickelt American Wire Gauge (AWG) 22/32 Kabelmantelmaterial Thermoplastischer Elastomere (TPE) Abschirmungsmaterial Aluminium–Mylar–Folie mit Ummantelung Produktzertifizierungen USB / USB 2.0 Beschichteter Stecker Nickel Empfohlene Verwendung Mobiltelefon, tragbarer Player, Tablet Besonderheiten Synchronisieren und Laden, Zugentlastung, Aramid–verstärkter Kern Konnektivität Anschluss Apple Lightning – männlich Stecker (zweites Ende) 24–poliger USB–C – männlich Verschiedenes Kennzeichnung RoHS, WEEE, MFI Abmessungen & Gewicht (Transport) Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 2 Jahre Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Apple 10.2–inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5–inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5–inch iPad Pro ¦ Apple 12.9–inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation) ¦ Apple 9.7–inch iPad (5. Generation, 6. Generation) ¦ Apple 9.7–inch iPad Pro ¦ Apple iPad Air ¦ Apple iPad Air 2 ¦ Apple iPad mini (1. Generation) ¦ Apple iPad mini 2 (2. Generation) ¦ Apple iPad mini 3 (3. Generation) ¦ Apple iPad mini 4 (4. Generation) ¦ Apple iPad mini 5 (5. Generation) ¦ Apple iPad with Retina display (4. Generation) ¦ Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, SE, SE (2. Generation), X, XR, XS, XS Max ¦ Apple iPod nano (7G) ¦ Apple iPod touch (5G, 6G, 7G) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spiralleitung, USB Anschlusskabel, USB Kabel, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, spiralleitung schwarz, usb anschlusskabel, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,75* | € 16,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,53* | € 17,50* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 12,85* | € 17,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 12,34* | € 17,74* |  |  |  | Lager 7405 | |  | | 1 |  | € 1,00* | ab € 19,14* | € 25,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|