Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Switch IOn 1830 8G EU en


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Switch IOn 1830 8G EU en
HPE Switch IOn 1830 8G EU en
Artikel-Nr.:
     7405B-999445123
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL810A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017523545
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

HPE Switch IOn 1830 8G EU en

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Networking Instant On 1830 8G Switch - Switch - 8 Anschlüsse - Smart Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - Smart Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 Leistung: Latenzzeit (100 Mbps): 5.2 µs
    Latenz (1 Gbps): 2.8 µs
    Durchsatz: 11,9 Mpps
    Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 8.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: IGMP, IGMPv2 Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP, HTTPS, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SCP, TFTP Leistungsmerkmale: Abtastautomatik pro Gerät, 1,5-MB-Paketpuffer, ohne Lüfter, geeignet für Wandmontage, Cable Diagnostics Function, Ereignisprotokoll, Syslog-Unterstützung, Dual-Bild Unterstützung, EEE, SCP, Global Storm Control, BPDU Filter, DoS protection, Flusskontrolle, IGMP Snooping, Link Aggregation, LLDP-Support, Loop-Sicherung, Port-Spiegelung, STP Support, TPM, VLAN-Unterstützung, Port Scheduling, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), CoS, Cloud-verwaltet, DHCP-Client, Firmware aktualisierbar, QoS, SNTP-Unterstützung Produktzertifizierungen: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,3 cm x 15,7 cm x 3,91 cm Gewicht: 770 g

HPE Switch IOn 1830 8G EU en

Produktbeschreibung:

Die Aruba Instant On 1830 Switch Serie bietet
eine benutzerfreundliche und kostengünstige kabelgebundene
Lösung für Netzwerke – die IT– – Mobil– und Cloud–Anwendungen unterstützen.
Diese erschwingliche und einfach zu implementierende
Smart–Managed–Switch Serie ist ideal für kleine
Unternehmen – die eine kosteneffiziente kabelgebundene
Infrastruktur suchen – um mit den wachsenden Netzwerkanforderungen
Schritt zu halten.?Diese Smart–Managed–Switches
der Einstiegsklasse bieten Layer–2–Switching–Funktionen
– Gigabit–Konnektivität sowie flexible Verwaltungsmodi
– und all das zu einem günstigen Preis.
Mit einem flexiblen Management–Dashboard – Power
over Ethernet (PoE)–Optionen und energieeffizienten
Funktionen bieten diese Switches ein solides Unternehmensnetzwerk
für KMUs mit begrenztem Budget.HauptmerkmaleGigabit–Konnektivität
für kleine Unternehmen– Die Aruba Instant On 1830
Switch–Serie ist eine Smart Managed Layer–2–Ethernet–Switch–Serie
– die in sechs Modellen mit 8 – 24 und 48 Anschlüssen
für Nicht–PoE– und Klasse–4–PoE–Modelle verfügbar
ist.– Zwei (2) oder vier (4) zugehörige 1 G SFP
Fiber–Anschlüsse an Modellen mit 8 Anschlüssen
und vier zugehörige 1G/10G SFP+ Fiber–Anschlüsse
an Modellen mit 24 und 48 Ports – um Engpässe
im gesamten Netzwerk zu eliminieren.– Die PoE–Modelle
liefern bis zu 30 W PoE–Leistung für PoE–Geräte
der Klasse 4 wie Access Points – Überwachungskameras
und VoIP–Telefone.
Die PoE–Modelle mit 8 – 24 und 48 Anschlüssen
bieten ein Leistungsbudget von 65 W – 195 W bzw.
370 W zur Unterstützung der neuesten IoT–Geräte.–
Der Switch mit 8 Anschlüssen Non–PoE kann mit
einem vorgelagerten Power–over–Ethernet (PoE)–Switch
mit Strom versorgt werden – wenn kein Netzstrom
verfügbar ist.Netzwerkimplementierung und –verwaltung
vereinfachen– Die Aruba Instant On 1830 Switch
Serie bietet eine bedienerfreundliche – direkt
nutzbare Plug–and–Play–Bereitstellung.– Die Switches
können in zwei Managementmodi bereitgestellt werden:
Instant On Cloud–Management (Zugriff über mobile
App und/oder Webportal) und die lokale Web–GUI.–
Mit PoE–Optionen der Klasse 4 können Geräte wie
IP–Telefone – Überwachungskameras und Access Points
ohne zusätzliche Kosten für weitere Verkabelung
mit Strom versorgt werden.Schützen Sie Ihr Unternehmen
mit integrierten Sicherheitsfunktionen– Die Aruba
Instant On 1830 Switch Serie ist mit Sicherheitsfunktionen
wie IEEE 802.1x – Global Storm Control – auf TPM
(Trusted Platform Module) basierender Sicherheit
und VLAN ausgestattet – und schützt Ihr Netzwerk
vor einem unerwünschten oder unautorisierten Zugriff.–
Mit 802.1X mit einem RADIUS–Server stellen Sie
sicher – dass nur bekannte und autorisierte Benutzer
auf Ihr Netzwerk zugreifen können.– Automatisches
Denial–of–Service (DOS) überwacht und schützt
das Netzwerk vor böswilligen Angriffen.Bessere
energieeffiziente Eigenschaften zur Verringerung
des ökologischen Fußabdrucks– Die Aruba Instant
On 1830 Switch–Serie verfügt über Energy Efficient
Ethernet (EEE) und erfüllt den Standard 802.3az
– um in Zeiten geringer Datenaktivität Energie
zu sparen.– Energiesparende Kühlung – Mit drehzahlgeregelten
Lüftern – die nur mit der erforderlichen Drehzahl
laufen – um die Betriebstemperatur zu halten und
übermäßige Geräusche und Stromverbrauch zu vermeiden.–
Kompakte und lüfterlose Modelle mit 8 Anschlüssen
und 24 Anschlüssen (ohne PoE) für akustisch empfindliche
Umgebungen.– Mit PoE Scheduling können Benutzer
einen bestimmten Wochentag/eine bestimmte Uhrzeit (z.
B. Geschäftszeiten) für Instant On Switches konfigurieren
– um angeschlossene Geräte (z.
B. Überwachungskameras – Access Points usw.) mit
Strom zu versorgen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – Smart
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000
Leistung
Latenzzeit (100 Mbps): 5.2 µs
Latenz (1 Gbps): 2.8 µs
Durchsatz: 11,9 Mpps
Switching–Kapazität: 16 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
8.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Routing Protocol
IGMP, IGMPv2
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SCP, TFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, 1,5–MB–Paketpuffer, ohne Lüfter, geeignet für Wandmontage, Cable Diagnostics Function, Ereignisprotokoll, Syslog–Unterstützung, Dual–Bild Unterstützung, EEE, SCP, Global Storm Control, BPDU Filter, DoS protection, Flusskontrolle, IGMP Snooping, Link Aggregation, LLDP–Support, Loop–Sicherung, Port–Spiegelung, STP Support, TPM, VLAN–Unterstützung, Port Scheduling, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), CoS, Cloud–verwaltet, DHCP–Client, Firmware aktualisierbar, QoS, SNTP–Unterstützung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Prozessor
1 x ARM: 800 MHz
RAM
512 MB SDRAM
Flash–Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Port Status, Link/Aktivität, Geschwindigkeit, Anschluß–Duplexmodus
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x 1000Base–T RJ–45
1 x 1000Base–T RJ–45 PoE–Eingang
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
8.09 Watt
Verschiedenes
MTBF
188.2 Jahre
Produktzertifizierungen
AS/NZS CISPR 32 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 62368–1 Second Edition, CAN/CSA–C22.2 No. 62368–1 Third Edition, CISPR 32 Class A, CISPR 35, CNS 13438 Class A, EN 55032:2015, EN 55035, FCC CFR47 Part 15 B Class A 2018, ICES–003 Klasse A, IEC 61000–3–2, IEC 61000–3–3, IEC 62368–1 Second Edition, IEC 62368–1 Third Edition, IEC/EN 60825–1:2014 Class 1, IEC/EN60950–1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, KN32 Class A, KN35, UL 62368–1 Second Edition, UL 62368–1 Third Edition, IEC/EN 61000–4–11, IEC/EN 61000–4–2, IEC/EN 61000–4–3, IEC/EN 61000–4–4, IEC/EN 61000–4–5, IEC/EN 61000–4–6, IEC/EN 61000–4–8, EN 61000–3–3
Lokalisierung
Englisch / Europa
Maße und Gewicht
Breite
17,3 cm
Tiefe
15,7 cm
Höhe
3,91 cm
Gewicht
770 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Technischer Support – Live Chat – Lebensdauer
Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage ab Kaufdatum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch hp, soho switch, sfp switch 8 port, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 81,59*
€ 104,63*
3 Tage
2
€ 6,29*
ab € 83,90*
€ 107,61*
Lager 7405
27
€ 1,00*
ab € 94,72*
€ 121,07*
€ 6,90*
ab € 105,57*
€ 135,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.