Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 390W 24xPoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 390W 24xPoE
LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 390W 24xPoE
Artikel-Nr.:
     7405B-999444887
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GEP-2861
EAN/GTIN:
     4015867227848
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 390W 24xPoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne GEP-2861 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP PoE-Budget: 390 W Leistung: Schaltbandbreite: 56 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, Reset-Taste, STP Root Guard, Port Security, Kurzschlussschutz, DHCP-Client, 512-KB-Paketpuffer, Verhindern von Schleifenbildung, CoS, gekennzeichnetes VLAN, IGMP-Proxy, 802.1x-Authentifizierung, DSCP-Unterstützung, Storm Control, IP-Quellwächter, ICMP, NTP, IGMP Abfrager, VLAN Double Tagging (Q-in-Q), LLDP-MED, EEE, DMS, MAC based VLAN, Anschluss-basiertes VLAN Produktzertifizierungen: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, UPnP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,2 cm x 28,5 cm x 4,4 cm Gewicht: 4 kg Farbe: Schwarz

LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 390W 24xPoE

Produktbeschreibung:

24 Gigabit PoE+ Ports und 4 Gigabit SFP Slots
390W PoE–Budget, bis zu 30W pro Port
IEEE 802.3af/at PoE konform für einfache Installation und Bereitstellung
Arbeitstemperaturbereich von –10? bis 50?
6KV Überspannung, 6KV Kontakt und 8KV Luft ESD–Schutz

Der LevelOne GEP–2861 ist ein 28–Port L2 Managed Gigabit–PoE–Switch, der mit 24 RJ45 10/100/1000Mbit PoE–Ports und 4 1000Mbit SFP Ports ausgestattet ist. Die 24 RJ45–Ports unterstützen PoE+ und verfügen über ein PoE–Leistungsbudget von insgesamt 390W. Diese entsprechen vollständig dem IEEE 802.3af/at–Standard, wobei die PoE–Leistung eines einzelnen Ports bis zu 30W betragen kann. Er unterstützt Layer2–Management wie QoS, VLAN, MSTP, Multi–Brocast, Ports–Management und PoE–Management. Er hat eine hohe Anti–Interferenz–Fähigkeit und beinhaltet einen 6KV Überspannungsschutz und 6KV Kontakt– und 8KV Luft–ESD–Schutz. Der GEP–2861 ist für die 19" Rack–Montage und Desktop–Installation geeignet, zuverlässig und langlebig, und kann in Sicherheitsnetzwerken zur Videoüberwachung, zum Netzwerk–Engineering oder anderen Zwecken verwendet werden. Ausserdem bietet er eine hohe Hardware–Leistung und Umgebungsflexibilität für KMUs und Unternehmen. Der GEP–2861 ist ideal für eine einfache Verwaltung, optimale Benutzerfreundlichkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
Dienstqualität (QoS):
? 8 Hardware–Prioritätswarteschlangen pro Port
? Verkehrsklassifizierung basierend auf IEEE 802.1p CoS
? IPv4/IPv6–Priorität/Typ des Dienstes (ToS) / DSCP–basierte Ratenbegrenzung – Ingress–Policer–Egress–Shaping und Ratenkontrolle

Spanning Tree:
? Bridge Protocol Data Units (BPDU) IEEE 802.1D MAC Bridges
? IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP)
? IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
? IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
? Virtual Local Area Network (VLAN): 802.1Q Tag–basiertes VLAN – bis zu 4.000 VLANs und 4.000 VLAN–IDs. Portbasiertes VLAN
? Port–Isolierung
? Port–Spiegel/Remote–Spiegel
? Broadcast/Multicast/Unknown Storm Control 802.1X
? ACL
? Portsicherheit
? MAC–Filter
? IP Source Guard SSH
? Systempasswortschutz NTP/SNTP
? Firmware–Upgrade/Download (HTTP/TFTP/FTP) RMON/SNMP
? Speicher–Flash–Protokoll für Verwaltungszugriff (Konsole/SNMP/Web/Telnet).
? Ereignis–/Fehlerprotokoll DHCP v4/v6 Snooping
? DHCP–Snooping–Option82

Verschiedenes
Kommerzielle Qualität
Datenrate Gigabit–Ethernet
PoE unterstützt Ja
Manageable Ja
Lüfterlos Nein
Gleichzeitige Ports 28,00 Ports
PoE–Leistungsbudget 390,00 Watt
Geheimhaltung
Embedded–System VxWorks

Andere
Zulassungen und Konformität CE, RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 0 % RH ~ 95 % RH
Betriebstemperatur –10 °C ~ 50 °C
Lagertemperatur –40 °C ~ 85 °C
Lieferumfang
? GEP–2861
? Netzkabel
? 19–Zoll–Rack–Montagesatz
? Kurzanleitung zur Installation
? EU–Konformitätserklärung
Leistung
Schaltleistung 56 Gbit/s

Physikalische Spezifikationen
Produktgewicht (kg) 4
Abmessungen (B x T x H) 442 x 285 x 44 mm

Systemspezifikationen
Standards
? IEEE 802.3 10–BASE–T
? IEEE 802.3u 100–BASE–TX, Fast Ethernet
? IEEE 802.3ab 1000BASE–T, Gigabit Ethernet
? IEEE 802.3z 1000BASE–X, Gigabit Ethernet
? IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)
? IEEE 802.1Q virtuelle LANs (VLANs)
? IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP)
? IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
? IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
? IEEE 802.3x–Flusskontrolle
? IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), LACP–Trunk (8 Trunks)
? IEEE 802.3af (PoE)
? IEEE 802.3at (PoE+)
Stromversorgung mit Wechselstrom
Pinbelegung und Polarität 1/2 (+), 3/6 (–)
Befestigung 19"–Rackmontage, Tischmontage
MAC–Adresstabelle 16 K
Jumbo–Frames (KB) 10
Indikator
? System
? Link/Aktiv/Geschwindigkeit
? PoE
Paketpuffer 4 Mbit

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
PoE–Budget
390 W
Leistung
Schaltbandbreite: 56 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLD
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, IPv6–Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP–Server, Reset–Taste, STP Root Guard, Port Security, Kurzschlussschutz, DHCP–Client, 512–KB–Paketpuffer, Verhindern von Schleifenbildung, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, IGMP–Proxy, 802.1x–Authentifizierung, DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Storm Control, IP–Quellwächter, Internet Control Message Protocol (ICMP), Network Timing Protocol (NTP), IGMP Abfrager, VLAN Double Tagging (Q–in–Q), LLDP–MED, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Device Management System (DMS), MAC based VLAN, Anschluss–basiertes VLAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, UPnP
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Maße und Gewicht
Breite
44,2 cm
Tiefe
28,5 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
4 kg

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 485,41*
€ 538,46*
€ 1,93*
ab € 511,97*
€ 561,23*
€ 4,99*
ab € 529,99*
€ 580,44*
Lager 7405
43
€ 1,00*
ab € 549,66*
€ 598,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,97*
€ 600,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,46*
€ 712,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,61*
€ 706,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,48*
€ 702,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,05*
€ 689,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,66*
€ 654,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.