Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi CAMERA 5MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi CAMERA 5MP
Raspberry Pi CAMERA 5MP
Artikel-Nr.:
     7405B-999440920
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI-CAM-A
EAN/GTIN:
     4251266702559
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
einplatinencomputer zubehör

Raspberry Pi CAMERA 5MP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Raspberry Pi - Kamera Produktart: Kamera Kategorie: Kamera-Sets Kamera: 5 Megapixel - CMOS - Omnivision OV5647 - Fixfokus Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,5 cm x 2 cm x 1 cm Gewicht: 3 g

Raspberry Pi CAMERA 5MP

Technische Details:

Allgemein
Produktart
Kamera
Kategorie
Kamera–Sets
Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Sensorart
CMOS
Sensor Name
Omnivision OV5647 Sensor
Fokuseinstellung
Fixfokus
Standbildauflösung
2592 x 1944
Videoauflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
Bereitgestellte Schnittstelle
Bereitgestellte Schnittstelle
CSI
Verschiedenes
Breite
2,5 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
3 g

Weitere Suchbegriffe: PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,29*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 12,47*
€ 17,49*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.