Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power External Armor A66 4To Festplatte USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silicon Power External Armor A66 4To Festplatte USB 3.0
Silicon Power External Armor A66 4To Festplatte USB 3.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999406114
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP040TBPHD66LS3K
EAN/GTIN:
     0886576063065
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Silicon Power External Armor A66 4To Festplatte USB 3.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SILICON POWER Armor A66 - Festplatte - 4 TB - USB 3.2 Gen 1 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 4 TB Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1 Datenübertragungsrate: 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Merkmale: Kabelführungsdesign, wasserfest, stoßfest, Anschlussabdeckung, robust, Aufhängungssystem Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Schwarz/Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 139.2 mm x 96 mm x 24 mm Gewicht: 328 g

Silicon Power External Armor A66 4To Festplatte USB 3.0

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s USB–Anschlusstyp USB Typ–A USB–Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Festplatte HDD Kapazität
4000 GB Leistung Bus–betrieben USB Bus–Spannung
5 V Merkmale Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial Plastic,
Rubber Schutzfunktion Dust resistant, Shock resistant,
Water resistant Plug & Play Ja LED–Anzeigen Data,
Power Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows
10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows
XP Home x64 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac
OS X 10.5 Leopard Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Kernel 2.6.31 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
5 – 55 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 –
70 °C Gewicht und Abmessungen Breite 96 mm Tiefe
24 mm Höhe 139,2 mm Gewicht 328 g Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel USB Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität
Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE,
RoHS, WEEE

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, Kabelführungsdesign, robust, Aufhängungssystem, Anschlussabdeckung
Breite
139.2 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
328 g
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 – 9–poliger USB Typ A
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SP Widget
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.x, Apple MacOS X 10.5.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Verschiedenes
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, IPX4, Green Dot, RCM, MIL–STD 810G 516.6 Procedure IV
Farbe
Schwarz/Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, festplatte extern 4tb, external hdd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 103,54*
€ 133,08*
€ 5,95*
ab € 105,29*
€ 136,00*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 117,28*
€ 148,52*
€ 6,90*
ab € 134,40*
€ 169,15*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.