Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7405B-999406112 Herst.-Nr.: SP010TBPHD66SS3B EAN/GTIN: 0886576063744 |
| |
|
|  |  |
 | Silicon Power External Armor A66 1To Festplatte USB 3.0 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SILICON POWER Armor A66 - Festplatte - 1 TB - USB 3.2 Gen 1 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 1 TB Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Schnittstelle: USB 3.2 Gen 1 Datenübertragungsrate: 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Merkmale: Kabelführungsdesign, wasserfest, stoßfest, robust, staubsicher, Aufhängungssystem, LED-Status-Anzeige Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Blau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 139.2 mm x 96 mm x 16.2 mm Gewicht: 209 g
Silicon Power External Armor A66 1To Festplatte USB 3.0 Produktbeschreibung: Anschlüsse und Schnittstellen Maximale Datenübertragungsrate 5000 Mbit/s USB–Anschlusstyp USB Typ–A USB–Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Festplatte HDD Kapazität 1000 GB Leistung Bus–betrieben USB Bus–Spannung 5 V Merkmale Produktfarbe Black, Blue Gehäusematerial Plastic, Rubber Schutzfunktion Dust resistant, Shock resistant, Water resistant Plug & Play Ja LED–Anzeigen Data, Power Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP Home x64 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.5 Leopard Unterstützte Linux–Betriebssysteme Kernel 2.6.31 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 – 55 °C Temperaturbereich bei Lagerung –40 – 70 °C Gewicht und Abmessungen Breite 96 mm Tiefe 16,2 mm Höhe 139,2 mm Gewicht 209 g Verpackungsdaten Mitgelieferte Kabel USB Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitskonformität Ja Nachhaltigkeitszertifikate CE, RoHS, WEEE Technische Details: Allgemein Gerätetyp Festplatte – extern (tragbar) Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 Merkmale Stoßfest, wasserfest, staubsicher, Kabelführungsdesign, robust, Aufhängungssystem, LED–Status–Anzeige Leistung Übertragungsrate Schnittstelle 5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Erweiterung und Konnektivität Schnittstellen 1 x USB 3.2 Gen 1 Kompatibles Schaltfeld 2.5" (6,4 cm) Stromversorgung Software & Systemanforderungen Software inbegriffen SP Widget Erforderliches Betriebssystem Linux 2.6.x oder höher, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Verschiedenes Enthaltene Kabel 1 x USB 3.0–Kabel Gehäusematerial Kunststoff, Gummi Kennzeichnung BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, IPX4, Green Dot, RCM, MIL–STD 810G 516.6 Procedure IV Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 3 Jahre Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 5 °C Max. Betriebstemperatur 55 °C Min. Lagertemperatur –40 °C Max. Lagertemperatur 70 °C |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hard drives 1tb, external hdd, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 59,97* | € 63,04* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 59,98* | € 63,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 60,99* | € 64,11* |  |  |  | Lager 7405 | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 61,00* | € 64,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7405 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7405 |  | Versand: Lager 7405 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|