Audioline BigTel 1502 EU schwarz Grosstastentelefon Duo
Artikeldetails:
- Telefon-Funktionen: Anrufliste Telefon-Funktionen: Freisprecheinrichtung Typ: Telefon Telefon-Funktionen: Telefonbuch Schnurlostechnik: Schnurlos (Sonstige) Farbe: Schwarz
Audioline BigTel 1502 EU schwarz Grosstastentelefon Duo
Produktbeschreibung:
Anzahl Mobilteile: 2 · Anzahl Telefonbucheinträge: 100 · Display–Art: LED–Display · Freisprech–Funktion: Ja · Gesprächs–Zeit (max.): 10 h · Herstellerfarbe: Schwarz · Hörgerätekompatibel: Ja · Optische Anrufsignalisierung: Ja · Produkt–Art: DECT–Mobilteil · StandBy–Zeit (max.): 100 h · Telefon–Besonderheiten: Freisprechen,für Hörgeräte kompatibel,Wahlwiederholung · Weitere technische Daten: 2 aufladbare Standardbatterien AAA NiMH (je Mobilteil) im Lieferumfang enthalten
Reichweite im Freien: ca. 300m
Reichweite im Innenbereich: ca. 50 m
Abnehmbares RJ11/RJ11 Telefonkabel + länderspezifischer Adapter
Niedriger Stromverbrauch Wechselstromadapter
Abmessungen der Basisstation (L x B x H): 11 x 7 x 9,6 cm
Abmessungen der Ladestation (L x B x H): 8,8 x 8,3 x7,9 cm
Abmessungen des Mobilteils (L x B x H): 17,7 x 3 x 5,2 cm
Technische Details:
Allgemeines
Telefon–Funktionen
Anrufliste; Telefonbuch; Freisprecheinrichtung
Schnurlostechnik
Schnurlos (Sonstige)