Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OSBiz X3W Systemeinheit ohne Mainboard und SW > Produkttyp- TK Anlage DUG678 ++Freigabe ab 06.09.2021++


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unify OSBiz X3W Systemeinheit ohne Mainboard und SW > Produkttyp- TK Anlage DUG678 ++Freigabe ab 06.09.2021++
Unify OSBiz X3W Systemeinheit ohne Mainboard und SW > Produkttyp- TK Anlage DUG678 ++Freigabe ab 06.09.2021++
Artikel-Nr.:
     7405B-999352958
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30251-U600-G678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage

Unify OSBiz X3W Systemeinheit ohne Mainboard und SW > Produkttyp- TK Anlage DUG678 ++Freigabe ab 06.09.2021++

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Unify OpenScape Business X3W - PBX-Basischassis Produkttyp: PBX-Basischassis Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Packungsinhalt: Stromversorgung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 46 cm x 13 cm x 45 cm Farbe: Eisblau Entwickelt für: Business X3W

Unify OSBiz X3W Systemeinheit ohne Mainboard und SW > Produkttyp– TK Anlage DUG678 ++Freigabe ab 06.09.2021++

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
PBX–Basischassis
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt
Stromversorgung
Breite
46 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
45 cm
Farbe
Eisblau
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Unify OpenScape Business X3W

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 373,09*
€ 380,92*
€ 6,78*
ab € 373,09*
€ 381,27*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 403,59*
€ 411,98*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,98*
€ 490,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,66*
€ 489,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.