Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 15 Zoll RK3288 Android 8.1/10 und NFC/RFID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 15 Zoll RK3288 Android 8.1/10 und NFC/RFID
ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 15 Zoll RK3288 Android 8.1/10 und NFC/RFID
Artikel-Nr.:
     7405B-999336577
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     MT-15RK3399A10POE-NFC
EAN/GTIN:
     4038816080981
Suchbegriffe:
Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 15 Zoll RK3288 Android 8.1/10 und NFC/RFID

Artikeldetails:

  • Betriebssystem: Android Universelle Schnittstellen: Bluetooth Typ: Tablet Integrierte Netzwerkanbindung: Power over Ethernet Displayfunktionen: Touch-Screen Auflösung: Full HD (1920x1080) Integrierte Netzwerkanbindung: WLAN Flash-Speicher: 16 GB Hauptspeicher: 2.048MB Paneltyp: RGB-LED-Backlight TFT Bildschirmdiagonale (cm): 36 cm - 39 cm Bilddiagonale (Zoll): 14,5"

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 15 Zoll RK3288 Android 8.1/10 und NFC/RFID

Produktbeschreibung:

ALLNET Meetingraum LED Tablet ,15 Zoll RK3399 ,Android ,10
und RFID ,(NXP ,Mifare,
Desfire) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Inklusive
Netzteil und integrierter snap–in Wandhalterung
mit Diebstahlschutz.
RGB LED zur Anzeige z.B. von Warnsignalen, Belegung
von Meetingrä,umen etc.Durch das NFC lassen
sich auch sehr gut Zeiterfassungsterminals umsetzen
oder Info Terminals mit ID,
wie z.B. Mehrparteien Wohnanlagen. ,Aktuell
getestete Android Zeitterminal Software: ,
PDS Zeit
funktioniert, Configfile muss aber manuell eingespielt werden,
Kamera wir nicht angesprochen
AIDA–Zeit ,  , ,
funktioniert laut Hersteller mit unseren Artikelnummern
7405–174715/7405–174716/7405–174717/7405–174888 u.
7405–182897
 ,Die API/SDK fü,r NFC/RFID und LED stellen
wir gerne auf Anfrage zur Verfü,gung.Spezifikationen
NFC: NXP ,PN7150PN7150 ist eine vollwertige
NFC Controller–Lö,sung mit integrierter Firmware
und NCI–Schnittstelle,
die fü,r kontaktlose ,Kommunikation auf 13,56 MHz.
Sie ist mit den Anforderungen des NFC–Forums kompatibel.PN7150
wurde auf der Grundlage der Erkenntnisse aus frü,heren
NXP NFC–Gerä,tegenerationen entwickelt.
Es ist die ideale Lö,sung fü,r die schnelle
Integration der NFC–Technologie in jede Anwendung,
insbesondere diejenigen, die mit O/S–Umgebungen
wie Linux und Android arbeiten.– Volle NFC–Forum–Konformitä,t ,mit
kleiner Formfaktor–Antenne– Eingebettete NFC–Firmware,
die alle NFC–Protokolle als vorintegrierte Funktion
bietet– Direkte Verbindung zum Haupthost oder
Mikrocontroller,
durch physikalischen I2C–Bus und NCIProtokoll–
Ultra–niedriger Stromverbrauch im Polling–Loop–Modus–
Hocheffiziente integrierte Energieverwaltungseinheit
(PMU)– unterstü,tzte RF Protokolle&ndash,
NFCIP–1, NFCIP–2 protocol (see [8] and [11])&ndash,
ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC, NFC Forum
T4T modes via host interface (see [3])&ndash,
NFC Forum T3T via host interface&ndash, ISO/IEC 14443A,
ISO/IEC 14443B PCD designed according to NFC Forum
digital protocol T4T platform and ISO–DEP ,&ndash,
FeliCa PCD mode&ndash, MIFARE PCD encryption mechanism
(MIFARE Classic 1K/4K)&ndash,
NFC Forum tag 1 to 5 (MIFARE Ultralight, Jewel,
Open FeliCa tag, MIFARE DESFire) (see [1])&ndash,
ISO/IEC 15693/ICODE VCD mode (see [9])Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte dem NFC Datenblatt.
System
CPU ,
RK3399
RAM ,
2 GB
Internal memory ,
16 GB
Operation system
Android 10
 , ,
Display
Touch screen
10–Point capacitive touch
Panel ,
15", LCD panel
Resolution
1920x1080
Active area
344(H)x190mm(V)
Display mode
Normally black ,IPS
Viewing angle
85/85/85/85(L/R/U/D)
Contrast ratio
800
Luminance
280cd/m2
Aspect Ratio
16:9
Network
WiFi ,
2,4/5 GHz 802.11a/b/g/n
Ethernet ,
100M/1000M ethernet
Buletooth
Bluetooth 4.0
Interface
Card slot
SD card
USB , ,
USB Host
Micro USB ,
Micro USB OTG
USB , ,
USB for serial
RJ45 with POE
RJ45 ,
POE ,
IEEE802.3at
Power jack ,
DC power input
Earphone
3.5mm earphone
Media play
Video format
MPEG–1,MPEG–2,MPEG–4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K
Audio format
MP3/WMA/AAC etc.
Photo ,
jpeg, png, etc.
Other
VESA ,
204.5mm
NFC ,
NFC with 13.56M frequency)/RFID NXP Desfire
Camera ,
2.0M/P,Front camera
Microphone
Microphone
Speaker ,
2*1.5W
LED Light bar
LED light bar with RGB and mixed color
Working temp
0––40degree
Certificates
CE/FCC/RoHS
Language
Multi–language
Accessories
Adapter ,
Adapter,12V/2.5A
User manual
yes

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tablet
Festplatte
Flash–Speicher
16 GB
Speicher
Hauptspeicher
2048 MB
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
38,1 cm
Bilddiagonale (Zoll)
15 "
Auflösung nativ
1920 * 1080
Auflösung
Full HD (1920x1080)
Paneltyp
IPS; RGB–LED–Backlight TFT
Displayfunktionen
Touch–Screen
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Bluetooth
Integrierte Netzwerkanbindung
Ethernet; Power over Ethernet; WLAN
Technische Daten
Betriebssystem
Android
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
CE; FCC; IEC

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 6,00*
ab € 403,84*
€ 459,78*
4 Tage
25
€ 8,00*
ab € 403,91*
€ 459,78*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 469,34*
€ 531,72*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,72*
€ 632,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,95*
€ 610,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.