Brother 500-page Magenta ink cartridge Tintenpatrone 500 Seiten
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Brother LC421XLM - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Patronenmerkmale: Brother Innobella Ergiebigkeit: Bis zu 500 Seiten ISO/IEC 24711 Kompatibel mit: Brother DCP-J1140DW, DCP-J1800DW, MFC-J1010DW, MFC-J1012DW
Brother 500–page Magenta ink cartridge Tintenpatrone 500 Seiten
Produktbeschreibung:
Brother LC–421XLM Original–Druckerpatrone Magenta
XL–Füllmenge100 Jahre LichtechtheitBrother Geräte
sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen
für den {{BE}} zertifiziertBrother Geräte
sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen
für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziertGünstige
Druckkosten dank separater Tintenpatrone je Farbe
und separatem permanenten Brother DruckkopfPerfekt
abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen
und los drucken
Technische Details:
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Brother Innobella
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–J1140DW, DCP–J1800DW, MFC–J1010DW, MFC–J1012DW