Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch Tastatur und Foliohülle mit Trackpad hintergrundbeleuchtet Apple Smart connector QWERTY Spanisch Graphite für 10.2-inch iPad 7. Generation 8. f/ 7th gen Esp...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Combo Touch Tastatur und Foliohülle mit Trackpad hintergrundbeleuchtet Apple Smart connector QWERTY Spanisch Graphite für 10.2-inch iPad 7. Generation 8. f/ 7th gen Esp...
Logitech Combo Touch Tastatur und Foliohülle mit Trackpad hintergrundbeleuchtet Apple Smart connector QWERTY Spanisch Graphite für 10.2-inch iPad 7. Generation 8. f/ 7th gen Esp...
Artikel-Nr.:
     7405B-999272254
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009627
EAN/GTIN:
     5099206090170
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio

Logitech Combo Touch Tastatur und Foliohülle mit Trackpad hintergrundbeleuchtet Apple Smart connector QWERTY Spanisch Graphite für 10.2-inch iPad 7. Generation 8. f/ 7th gen Español Qwerty Connector 257 x 195 x 22.55 mm 610 g

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech Combo Touch - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - QWERTY - Spanisch - Graphite Gerätetyp: Tastatur und Foliohülle Hintergrundbeleuchtet: 5-stufig Schnittstelle: Apple Smart connector Anschlusstechnik: Kabelgebunden Eingebaute Geräte: Trackpad Lokalisierung und Layout: QWERTY Spanisch Tastaturkurzbefehl-Funktion: Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Onscreen-Tastatur, Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, Lautstärke -, Lautstärke + Schutz: Kratzfest, spritzwasserbeständig, reibfest Farbe: Graphite Gehäusematerial: Gewebter Stoff Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,7 cm x 19,5 cm x 2,255 cm Gewicht: 610 g Entwickelt für: Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation)

Logitech Combo Touch Tastatur und Foliohülle mit Trackpad hintergrundbeleuchtet Apple Smart connector QWERTY Spanisch Graphite für 10.2–inch iPad 7. Generation 8. f/ 7th gen Español Qwerty Connector 257 x 195 x 22.55 mm 610 g

Produktbeschreibung:

COMBO TOUCH
Tastatur–Case mit Hintergrundbeleuchtung, Trackpad und Smart Connector

MIT DIESEM CASE KLICKT ES BEI IHNEN
Das ultimative iPad–Case ist da. Combo Touch ist eine Kombination aus hochpräzisem Trackpad mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur in Standardgröße für Ihr iPad. Navigieren Sie mit den vertrauten Gesten auf dem iPad und bearbeiten Sie mühelos Kalkulationstabellen, Dokumente und mehr. Das flexible Design unterstützt darüber hinaus vier Verwendungsmodi und bietet damit noch mehr Flexibilität.

HOHE PRÄZISION
Arbeiten Sie mit der Präzision des Trackpads in Apps wie Notes, Numbers und Keynote. Sie können mühelos Zellen in Tabellen hervorheben, Wörter kopieren und E–Mails bearbeiten.

VOLLE KONTROLLE
Steigern Sie Ihre Produktivität mit den vertrauten, liebgewonnenen Mehrfingergesten. Streichen, scrollen, Apps wechseln, zusammenziehen, doppeltippen und mehr.

BELEUCHTETE TASTEN
Sie benutzen Ihr iPad gern im Schlafzimmer bei gedämpfter Beleuchtung? Wir auch. Deshalb verfügt die integrierte Tastatur über beleuchtete Tasten. Drei verstellbare Helligkeitsstufen sorgen dafür, dass Sie immer alles gut sehen können, egal ob im Schlafzimmer, im Flugzeug, beim Camping oder in einer anderen Umgebung mit wenig Licht.

IHRE FINGER WERDEN ES IHNEN DANKEN
Hinter jeder von Logitech produzierten Tastatur stehen über 20 Jahre Innovation, damit Sie mit flüssigen, natürlichen und präzisen Anschlägen tippen können. Genießen Sie dank der großen und großzügig angeordneten Tasten stundenlanges komfortables Tippen ohne Einengen der Hände. Logitech Tastaturen sind konzipiert mit einem Scissor–Mechanismus unter jeder Taste für perfekte Federung und schnelles und genaues Tippen.

VOLLSTÄNDIGE TASTENZEILE MIT iOS–SONDERTASTEN
Kein aufwändiges Suchen auf dem Bildschirm oder in Menüs mehr, um einfache Aktionen auszuführen – Combo Touch verfügt über eine komplette Tastenzeile mit Sondertasten.

1 – Start: Startseite öffnen
2 – Bildschirmhelligkeit: Bildschirm heller oder dunkler
3 – Virtuelle Tastatur: Anzeigen/Ausblenden der virtuellen Tastatur
4 – Suchen: iOS–Suchfeld öffnen
5 – Tastenhelligkeit: Hintergrundbeleuchtung heller oder dunkler
6 – Multimedia–Bedienelemente: Zurück, Wiedergabe/Pause, Vor
7 – Lautstärkeregelung: Stummschaltung, Lautstärke höher, Lautstärke niedriger
8 – Bildschirm ein/aus: Bildschirm des iPad (7. Generation) sperren

VIER VERWENDUNGSMODI
Combo Touch ist flexibel genug für beliebige Aufgaben.

Tippen–Modus: In aufrechter Stellung Tastatur andocken und die Stellhalterung herausziehen, um Notizen oder E–Mails zu tippen.

Ansichtsmodus: Tastatur abtrennen und die Stellhalterung herausziehen, um Filme und Fernsehsendungen anzusehen.

Zeichnen–Modus: Die Stellhalterung ganz nach hinten herausziehen für den idealen Winkel, um mit dem Apple Pencil (1. Generation) oder dem Logitech Crayon Notizen zu schreiben oder zu zeichnen.

Lesemodus: Die Stellhalterung einfahren und die Tastatur abtrennen, um Bücher, Artikel und mehr zu lesen.

EINE TASTATUR, WENN SIE SIE BRAUCHEN
Wenn Sie mit dem Tippen fertig sind, trennen Sie die Tastatur ab und genießen Sie Ihren iPad–Bildschirm.

STELLHALTERUNG FÜR JEDEN WINKEL
Die flexible Stellhalterung bietet eine Neigung von 40°, sodass Sie für jede Aufgabe immer den richtigen Winkel finden. Robuste mechanische Scharniere sorgen dafür, dass die Stellhalterung stabil bleibt und auch bei kräftigem Tippen nicht nachgibt.

EINFACH PERFEKT FÜR IHR iPad
Combo Touch wurde speziell mit dem Look and Feel einer natürlichen Erweiterung des iPad entwickelt. Wenn Sie erst einmal die hochwertigen Materialien in der Hand gehabt und die Komplimente Ihrer neugierigen Freunde und Kollegen gehört haben, werden Sie sich fragen, wie Sie jemals ohne dieses Set ausgekommen sind.

STROM UND PAIRING MIT EINEM KLICK
Batterien sind nicht enthalten, weil keine benötigt werden. Stromversorgung, Pairing und sogar die sichere Übertragung von Daten laufen bei Combo Touch über den Smart Connector ab.

SCHUTZ FÜR VORDERSEITE UND RÜCKSEITE
Schützen Sie Vorder– und Rückseite des iPad vor Schrammen, Kratzern und Spritzern. Combo Touch fixiert das iPad sicher in einem leichten Case, das die Ecken schützt und sich leicht transportieren lässt. Das äußere Textilmaterial liegt angenehm in der Hand.

DAS PERFEKTE SET
Kann sowohl zusammen mit dem Logitech Crayon als auch mit dem Apple Pencil (1. Generation) eingesetzt werden für handschriftliche Notizen, Skizzen und Anmerkungen in Dokumenten direkt auf dem iPad. Und im integrierten Halter lässt sich der Stift verstauen und ist sofort griffbereit.

AUTOMATISCHES EIN–/AUSSCHALTEN
Durch einfaches Öffnen von Combo Touch holen Sie das iPad aus dem Schlafmodus und schalten die Tastatur ein. Indem Sie es schließen, deaktivieren Sie beide automatisch.

LOGITECH CONTROL APP
Machen Sie noch mehr aus Combo Touch mit der Logitech Control App. Passen Sie die Tastaturbeleuchtung präzise an, erleichtern Sie Firmware–Updates und mehr.

2 JAHRE GARANTIE
Wenn Sie Hilfe zu einem Produkt benötigen, hilft Ihnen unser Kundensupport–Team gerne weiter.

Technische Details:

Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th gen)
Produktfarbe
Graphit
Maximale Bildschirmgröße
25,9 cm
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Stifthalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastaturlayout
Spanisch
Eingabegerät
Touchpad
Numerisches Keypad
Nein
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastenabstand
1,8 cm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Leistung
Energiequelle
Dock
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
22,6 mm
Gewicht
610 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32,5 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
912 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
21,7 cm
Länge des Versandkartons
27,9 cm
Höhe des Versandkartons
29,6 cm
Gewicht Versandkarton
7,9 kg

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,93*
€ 179,26*
€ 3,50*
ab € 152,83*
€ 190,61*
Lager 7405
90
€ 1,00*
ab € 153,39*
€ 190,62*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.