Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Slim Folio Tastatur und Foliohülle Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphite für Apple 10.2-inch iPad 7. Generation 8. LE Pencil holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Slim Folio Tastatur und Foliohülle Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphite für Apple 10.2-inch iPad 7. Generation 8. LE Pencil holder
Logitech Slim Folio Tastatur und Foliohülle Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphite für Apple 10.2-inch iPad 7. Generation 8. LE Pencil holder
Artikel-Nr.:
     7405B-999272238
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009476
EAN/GTIN:
     5099206088276
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Logitech Slim Folio Tastatur und Foliohülle Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphite für Apple 10.2-inch iPad 7. Generation 8. LE Pencil holder

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech Slim Folio - Tastatur und Foliohülle - QWERTZ - Schweiz - Graphite Gerätetyp: Tastatur und Foliohülle Schnittstelle: Bluetooth Lokalisierung und Layout: QWERTZ Schweiz Tastaturkurzbefehl-Funktion: Suchen, Stummtaste, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Siri, Lautstärke -, Lautstärke +, Sprachenschlüssel Schutz: Kratzfest, spritzwasserbeständig Farbe: Graphite Gehäusematerial: Kunststoff, Gewebe Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 24,8 cm x 2 cm x 18,2 cm Gewicht: 445 g Entwickelt für: Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation)

Logitech Slim Folio Tastatur und Foliohülle Bluetooth QWERTZ Schweiz Graphite für Apple 10.2–inch iPad 7. Generation 8. LE Pencil holder

Produktbeschreibung:

Das Slim Folio setzt die Maßstäbe für die Computernutzung unterwegs.
Sie können jetzt auf Ihrem iPad überall denselben
Tippkomfort wie auf einem Notebook genießen.
Dank des flachen und leichten Designs lässt es
sich mühelos mitnehmen und schützt Ihr iPad vor Stößen,
Kratzern und Spritzern. Das Slim Folio hält Ihr
iPad im optimalen Winkel zum Tippen fest,
egal ob Sie am Café–Tisch, Schreibtisch oder vom
Schoß aus arbeiten.

Technische Details:

Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th gen)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Schweiz
Eingabegerät
Nein
Numerisches Keypad
Nein
Tastenabstand
1,7 cm
Schlüsselfahrtstrecke
1,5 mm
Leistung
Energiequelle
Akku
Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Batterien
2
Batteriekapazität
220 mAh
Batteriekapazität (Wattstunden)
0,675 Wh
Batterielebensdauer
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
495 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
31 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
760 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
21,1 cm
Länge des Versandkartons
27,1 cm
Höhe des Versandkartons
29,6 cm
Gewicht Versandkarton
6,62 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 120,22*
€ 3,50*
ab € 106,67*
€ 135,96*
Lager 7405
81
€ 1,00*
ab € 106,01*
€ 135,97*
10 Tage
78
€ 5,00*
ab € 110,98*
€ 141,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.