Fanvil Hoteltelefon H5W schwarz Schwarz
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Fanvil H5W - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige Produkttyp: VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige Kompatible Plattformen: Broadsoft Broadworks, Metaswitch, Asterisk, 3CX, Elastix, Avaya Hauptmerkmale: Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch VoIP-Protokolle: SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP Voice Codecs: G.722, G.729ab, iLBC, Opus, G.711A/µ Unterstützte Leitungen: 2 Leitungen Freisprecheinrichtung: Ja Anrufservices: Rufweiterleitung, Halten Anzeige: LCD-Anzeige - Farbe - Ja Anz. Netzwerkanschlüsse: 1 x Ethernet 10/100Base-TX Gehäusefarbe: Schwarz
Fanvil Hoteltelefon H5W schwarz Schwarz
Produktbeschreibung:
Highlights
2 SIP–Leitungen, SIP–Hotspot
3,5–Zoll–Farbdisplay
Hardware Video–Dekodierung (H.264,1080P)
Unterstü,tzt Audio–Codec Opus: kann eine Vielzahl
von Audioanwendungen verarbeiten,
einschließ,lich IP–Voice etc.
Eingebautes 2.4G Wi–Fi fü,r IEEE 802.11b/g/n
Zwei Netzwerkanschlü,sse, integriertes PoE
Kompatibel mit den wichtigsten Plattformen: Asterisk,
Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.Als
WiFi–IP–Telefon mit HD–Audio kann das Fanvil H5W
Ihnen ein reibungsloseres Kommunikationserlebnis
mit HD–Audio und ohne Probleme bei der Verkabelung bieten.
Das Fanvil H5W unterstü,tzt die H.264–Videodekodierung,
um den Besitzern zu helfen, das Videobild zu sehen,
bevor sie die Tü,r ö,ffnen. Mehr als ein
Hotel IP–Telefone,
ist es auch geeignet fü,r den Supermarkt, Krankenhaus,
Einkaufszentrum, etc. ,H Series Hotel PhoneDie
H–Serie ist die neueste Telefonserie von Fanvil,
die fü,r Hotels entwickelt wurde. Ihr stilvolles,
modernes Erscheinungsbild, die hervorragende Sprachqualitä,t
und die leistungsstarke Funktionalitä,t kö,nnen
zusammen mit den passenden integrierten Kommunikationsplattformen
herkö,mmliche Telefone ersetzen und zu einer
neuen Generation intelligenter Endgerä,te werden.
Das Hotel–IP–Telefon der H–Serie sieht in den
meisten Hotelzimmern gut aus und unterstü,tzt
die meisten Anwendungsanforderungen.
Darü,ber hinaus verfü,gt es ü,ber
eine hervorragende Gesprä,chsqualitä,t. ,Technische Informationen
Gerä,te–Abmessungen
151.7x193.2x131.7mm
Display
3.5–inch (320x480) color screen
Ports
1x RJ9 Port: Handset x1
2x RJ45 Port: ,Network x1, PC x1 (Bridged to Network)
1x USB2.0 Port: Standard A
Protokolle
SIP2.0 over UDP/TCP/TLS ,| ,RTP/RTCP/SRTPSTUN
DHCP | ,IPv6 | ,LLDP | ,PPPoE | ,802.1x
| ,L2TP | ,OpenVPN | ,SNTP | ,FTP/TFTP
| HTTP/HTTPS | TR–069
Netzwerk
10/100 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
Stromversorgung
5V / 2A
Stromverbrauch
2.13W ~ 7.46W
Technische Details:
Allgemein
Kompatible Plattformen
Broadsoft Broadworks, Metaswitch, Asterisk, 3CX, Elastix, Avaya
Telefonmerkmale
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht"
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, stumm, individuelles Soundsystem (Equalizer), Hotline
IP–Telefonie
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP–Protokolle, integrierter Ethernet–Switch
VoIP–Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 over UDP, SIP v2 over TCP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, Opus, G.711A/µ
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP–Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
Ja
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR–069, RTCP, RTP, SNTP, RTCP–XR, VQ–RTCPXR, STUN, L2TP, FTP, IPv6, IPv4
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base–TX
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Voice Quality Monitor (VQM), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR)
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
600 Namen und Nummern
Anzeige
Diagonalabmessung
8,9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
480 x 320 Pixel
Verschiedenes
Verbindungen
Handset–Stecker / RJ–9 ¦ USB / USB Typ A, 4–polig ¦ Netzwerk / RJ–45 ¦ PC–Port / RJ–45
Platzierung/Befestigung
Desktop–Ständer
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel – 1.5 m
Abmessungen und Gewicht