Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear 26G4F-PoE++ 24x1G Ultra90 PoE++ Mgd Switch Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear 26G4F-PoE++ 24x1G Ultra90 PoE++ Mgd Switch Power over Ethernet
Netgear 26G4F-PoE++ 24x1G Ultra90 PoE++ Mgd Switch Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999220877
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4230UP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449151701
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch netgear

Netgear 26G4F-PoE++ 24x1G Ultra90 PoE++ Mgd Switch Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR AV Line M4250-26G4F-PoE++ - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE++) + 2 x 10/100/1000 + 4 x 1000Base-X SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE++ PoE-Budget: 1440 W Leistung: Switching-Kapazität: 60 Gbps
    Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 44.64 Mpps
    1 Gbps Fiberlatenz (64-byte Pakete): 1.141 µs
    1 Gbps Fiberlatenz (512-byte Pakete): 1.126 µs
    1 Gbps Fiberlatenz (1024-byte Pakete): 1.119 µs
    1 Gbps Fiberlatenz (1518-byte Pakete): 1.140 µs
    1 Gbps Kupferlatenz (64-byte Pakete): 2.139 µs
    1 Gbps Kupferlatenz (512-byte Pakete): 2.14 µs
    1 Gbps Kupferlatenz (1024-byte Pakete): 2.133 µs
    1 Gbps Kupferlatenz (1518-byte Pakete): 2.146 µs Kapazität: ARP-Einträge: 4000
    NDP-Einträge: 4000
    Gepackte Puffergröße: 32 MB
    VLAN-Unterstützung: 4093
    IGMP Multicast-Gruppen: 4000
    QoS-Hardwarewarteschlange: 8
    IPv4-Routen (statisch): 64
    IPv6-Routen (statisch): 64
    RIP Application Route Scaling (IPv4): 32
    IPv4-Gruppen (Multicast): 512
    IPv6-Gruppen (Multicast): 128 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Routing Protocol: IGMP, STP, MSTP, RSTP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, PIM-DM, PIM-DMv6, PIM-SM, PIM-SMv6, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), RIP-1, RIP-2, PIM-SSM Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP, Telnet, SSH, DHCP, CLI, RADIUS, ICMP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TACACS+, SSH-2, TFTP, HTTPS, SCP, SFTP Leistungsmerkmale: LAG, PIM, DHCP-Server, PTP, AVB, IPTV-Support, sFlow, RSPAN, Abtastautomatik pro Gerät, LLDP-Support, duale Firmware-Images, Energy Efficient Ethernet, Store-and-Forward, Voice VLAN, 802.1x-Authentifizierung, TPID, GARP, GVRP, GMRP, MRP, MVRP, MVR, LACP-Support, Vollduplex-Modus, Flusskontrolle, UDLD, RPVST+, STP Loop-Schutz, STP Root Guard, STP BPDU Guard, STP BPDU Filtering, STP BPDU Flooding, IGMP Snooping, MLD-Snooping, MGMD Snooping, IGMP-Proxy, MLD-Proxy, ASM, SSM, NDP, BOOTP-Unterstützung, DHCP-Relais, DNS-Klient, ISDP, LLDP-MED, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, DoS protection, MACAL, MAB, Port Security, IP-Quellwächter, DHCP-Snooping, DAI, RA-Schutz, MAC-Adressenfilter, DiffServ-Unterstützung, QoS, CoS, WRED, SP, DSCP-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Port-Spiegelung, Kabeltest Produktzertifizierungen: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3bt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 40 cm x 4,32 cm Gewicht: 6,746 kg Lokalisierung: Europa

Netgear 26G4F–PoE++ 24x1G Ultra90 PoE++ Mgd Switch Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Formfaktor 1U Produktfarbe
Schwarz Management–Funktionen Switch–Typ Managed
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 24 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module 4 Netzstecker
AC–Eingangsbuchse Power over Ethernet (PoE) Power
over Ethernet (PoE) Ja Netzwerk Netzstandard IEEE
802.3bt Leistung Netzteil enthalten Ja Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 1400 W Leistungen Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
Seite–zu–Seite–Luftstrom an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE++) + 2 x 10/100/1000 + 4 x 1000Base–X SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
PoE–Budget
1440 W
Leistung
Switching–Kapazität: 60 Gbps ¦ Firewall–Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 44.64 Mpps ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (64–byte Pakete): 1.141 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (512–byte Pakete): 1.126 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (1024–byte Pakete): 1.119 µs ¦ 1 Gbps Fiberlatenz (1518–byte Pakete): 1.140 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (64–byte Pakete): 2.139 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (512–byte Pakete): 2.14 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (1024–byte Pakete): 2.133 µs ¦ 1 Gbps Kupferlatenz (1518–byte Pakete): 2.146 µs
Kapazität
ARP–Einträge: 4000 ¦ NDP–Einträge: 4000 ¦ Gepackte Puffergröße: 32 MB ¦ VLAN–Unterstützung: 4093 ¦ IGMP Multicast–Gruppen: 4000 ¦ QoS–Hardwarewarteschlange: 8 ¦ IPv4–Routen (statisch): 64 ¦ IPv6–Routen (statisch): 64 ¦ RIP Application Route Scaling (IPv4): 32 ¦ IPv4–Gruppen (Multicast): 512 ¦ IPv6–Gruppen (Multicast): 128
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Routing Protocol
RIP–1, RIP–2, IGMPv2, IGMP, PIM–SM, PIM–DM, IGMPv3, PIM–SSM, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, Policy–Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, PIM–SMv6, PIM–DMv6, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH–2, CLI, SCP, SFTP, ICMP, DHCP, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS 1.0, SSL 3.0, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Abtastautomatik pro Gerät, BOOTP–Unterstützung, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, DiffServ–Unterstützung, Store–and–Forward, MAC–Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Vollduplex–Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP–Unterstützung, Weighted Random Early Detection (WRED), sFlow, DHCP–Snooping, Quality of Service (QoS), DHCP–Server, MLD–Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), STP Root Guard, Uni–Directional Link Detection (UDLD), LACP–Support, LLDP–Support, DHCP–Relais, Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet, Multicast VLAN Registration (MVR), duale Firmware–Images, Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), IGMP–Proxy, 802.1x–Authentifizierung, Precision Time Protocol (PTP), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Kabeltest, MLD–Proxy, IP–Quellwächter, GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), Source–Specific Multicast (SSM), DNS–Klient, Voice VLAN, LLDP–MED, RA–Schutz, STP BPDU Guard, STP Loop–Schutz, Denial of Service (DoS) protection, Protocol Independent Multicast (PIM), Audio Video Bridging (AVB), MAC Access Bypass (MAB), Link Aggregation Group (LAG), Multiple Tag Protocol Identifiers (TPID), IPTV–Support, Management Access Control and Administration List (MACAL), Industry Standard Discovery Protocol (ISDP), Rapid PVST+ (RPVST+), Multiple Registration Protocol (MRP), STP BPDU Filtering, STP BPDU Flooding, MGMD Snooping, Any Source Multicast (ASM)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt
Prozessor
X ARM: 1,8 GHz
RAM
2 GB
Flash–Speicher
256 MB
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Lüfter, PoE max
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 PoE++ – 90 W ¦ 2 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 ¦ 4 x 1000Base–X SFP ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45 ¦ 1 x Verwaltung (RS–232) RJ–45 ¦ 1 x USB–C ¦ 1 x USB Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
2
Leistungsaufnahme im Betrieb
1734 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
36.9 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße, Gummikappen
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel ¦ 1 x USB–C auf USB–A Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
491,282 Stunden
Produktzertifizierungen
cUL, EN 60950, UL 1950, CB, CCC, EN 60950–1, GB 4943, RCM, EN 61000–3–3:2013, EN 55024:2010, EN 61000–3–2:2014, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CNS 14336–1, EN 62368–1, IEC 62368–1, IEC 950, AS/NZS 60950–1:2015, ICES–003:2016 issue 6 Class A, CISPR 32:2012, VCCI–CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEC 60950–1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950–1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011+A2:2013, ANSI C63.4:2014
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
6,746 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie – technischer Support – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.150,51*
€ 2.303,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.163,03*
€ 2.306,75*
Frei Haus
ab € 2.194,95*
€ 2.330,99*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 2.224,65*
€ 2.379,87*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 2.275,17*
€ 2.418,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.379,87*
€ 2.832,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.368,17*
€ 2.818,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.306,17*
€ 2.744,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.265,89*
€ 2.696,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,65*
€ 2.647,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.