Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Netzteil Mini-STX FTS Smartcase S500/S520 D3544/D3654 PC-/Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Netzteil Mini-STX FTS Smartcase S500/S520 D3544/D3654 PC-/Server
Fujitsu Netzteil Mini-STX FTS Smartcase S500/S520 D3544/D3654 PC-/Server
Artikel-Nr.:
     7405B-999201070
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5000-P006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromversorgung
Hardware & Netzwerk

Fujitsu Netzteil Mini-STX FTS Smartcase S500/S520 D3544/D3654 PC-/Server

Artikeldetails:

  • Typ: PC-/Server Netzteil Elektrische Leistungsaufnahme: Sonstige Elektrische Leistungsaufnahme Elektrische Spannung: 16,5 V - 22,5 V Kompatible Marken: Fujitsu

Fujitsu Netzteil Mini–STX FTS Smartcase S500/S520 D3544/D3654 PC–/Server

Produktbeschreibung:

Passend für: D354x/3674; Calmo Tiny Entry / Pro;
Hohlstecker gewinkelt 90° 5,5 x 2,6mm / Länge 11mm;
Input Voltage Range: 100–240V AC; Input Frequency: 50–60Hz;
Output: 19V / 3,42A; C8 AC Inlet 2 polig; Netzteil
ohne Stromkabel (benötigt wird C7 );

Technische Details:

Allgemeines
Typ
PC–/Server Netzteil
Elektrische Spannung
19 V
Kompatibilität
Kompatible Marken
Fujitsu

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,04*
€ 23,80*
Frei Haus
ab € 17,59*
€ 24,55*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 27,50*
€ 38,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.