Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM TuffCoat 100 x DVD-R 4.7 GB 16x Mattes Weiß bedruckbare Oberfläche Bedruckbarer Innenring Brick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM TuffCoat 100 x DVD-R 4.7 GB 16x Mattes Weiß bedruckbare Oberfläche Bedruckbarer Innenring Brick
DTM TuffCoat 100 x DVD-R 4.7 GB 16x Mattes Weiß bedruckbare Oberfläche Bedruckbarer Innenring Brick
Artikel-Nr.:
     7405B-999172418
Hersteller:
     DTM Print / Primera
Herst.-Nr.:
     C-DMR47WPP-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW

DTM TuffCoat 100 x DVD-R 4.7 GB 16x Mattes Weiß bedruckbare Oberfläche Bedruckbarer Innenring Brick

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DTM TuffCoat - DVD-R x 100 - 4.7 GB - Speichermedium
  • Typ: Speichermedium - DVD-R
  • Anzahl mitgelieferter Medien: 100
  • Farbe: Mattes Weiß
  • Kapazität ohne Komprimierung: 4.7 GB
  • Schreibgeschwindigkeit: 16x (Max)
  • Besonderheiten: Bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring
  • Verpackung: Brick

DTM TuffCoat 100 x DVD–R 4.7 GB 16x Mattes Weiß bedruckbare Oberfläche Bedruckbarer Innenring Brick

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Typ
DVD–R
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Farbe
Mattes Weiß
Media
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Besonderheiten
Bedruckbare Oberfläche, Bedruckbarer Innenring
Verschiedenes
Verpackung
Brick

Weitere Suchbegriffe: dvd rohlinge dvd-r 4,7gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb, Zubehör, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.