Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Tastatur und Foliohülle connector Schwedisch für 11-inch iPad Pro 1. Generation 2. Magic Keyboard das 12.9" 4. Spanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Smart Tastatur und Foliohülle connector Schwedisch für 11-inch iPad Pro 1. Generation 2. Magic Keyboard das 12.9" 4. Spanisch
Apple Smart Tastatur und Foliohülle connector Schwedisch für 11-inch iPad Pro 1. Generation 2. Magic Keyboard das 12.9" 4. Spanisch
Artikel-Nr.:
     7405B-999025570
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXNK2S/A
EAN/GTIN:
     0190199600034
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Tastatur Folio

Apple Smart Tastatur und Foliohülle connector Schwedisch für 11-inch iPad Pro 1. Generation 2. Magic Keyboard das 12.9" 4. Spanisch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple Smart - Tastatur und Foliohülle - Schwedisch Gerätetyp: Tastatur und Foliohülle Schnittstelle: Apple Smart connector Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: Schwedisch Entwickelt für: 10.9-inch iPad Air (4. Generation, 5. Generation); 11-inch iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation, 4. Generation)

Apple Smart Tastatur und Foliohülle connector Schwedisch für 11–inch iPad Pro 1. Generation 2. Magic Keyboard das 12.9" 4. Spanisch

Produktbeschreibung:

Das neue Magic Keyboard ist die perfekte Ergänzung für das iPad Pro. Das Tippen fühlt sich an wie noch nie. Es hat ein Trackpad, für völlig neue Möglichkeiten, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB–C Anschluss zum Pass–Through Laden und es schützt die Vorder– und Rückseite. Das Magic Keyboard hat ein frei­schwebendes Design. Du kannst das iPad Pro magnetisch daran befestigen und stufenlos den für dich perfekten Betrachtungs­winkel einstellen.

Technische Details:

Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
12.9" iPad Pro (4th generation), 12.9" iPad Pro (3rd generation)
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bildschirmdurchmesser
32,8 cm
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastaturlayout
Spanisch
Eingabegerät
Trackpad
Numerisches Keypad
Nein
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,76*
€ 196,27*
Lager 7405
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 175,50*
€ 208,20*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 227,48*
€ 262,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 294,05*
€ 333,42*
7 Tage
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 505,97*
€ 567,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.