Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 2.5G PoE+ Injector Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 2.5G PoE+ Injector Power over Ethernet
TRENDnet 2.5G PoE+ Injector Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-998965620
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-215GI
EAN/GTIN:
     0710931161861
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

TRENDnet 2.5G PoE+ Injector Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE-215GI - Power Injector - TAA-konform Gerätetyp: Power Injector Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 TAA-kompatibel: TAA-konform

TRENDnet 2.5G PoE+ Injector Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Dieser 2,5G PoE+ Injektor von TRENDnet kombiniert elektrische Energie mit einer 2,5 GBASE–T Netzwerkverbindung, um ein 2,5G PoE+ Netzwerksignal zu erzeugen. Die automatische Erkennungstechnologie liefert bequem die richtige Leistung, die für die Stromversorgung Ihrer PoE– und PoE+–Geräte benötigt wird. Schließen Sie den 2,5G PoE+ Injektor an einen nicht–PoE–Switch an und führen Sie dann ein Ethernet–Kabel mit Daten + Strom, um ein PoE– oder PoE+–Gerät bis zu 100 Meter entfernt zu vernetzen. Vernetzen Sie PoE–Geräte wie drahtlose Access Points, IP–Kameras, VoIP–Telefonsysteme, IPTV–Decoder, Zugangskontrollen und mehr.

Technische Details:

Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
386 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
32 – 104 °F
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Merkmale
Maximaler Betriebsabstand
100 m
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
PoE,Power
Zertifizierung
CE, FCC, ETL
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb)
0,7 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja

Weitere Suchbegriffe: Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 38,93*
€ 6,78*
ab € 31,26*
€ 40,92*
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 40,94*
€ 6,95*
ab € 33,03*
€ 43,51*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 37,76*
€ 49,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.