Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 400W 24xPoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 400W 24xPoE
LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 400W 24xPoE
Artikel-Nr.:
     7405B-998937678
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTP-2871
EAN/GTIN:
     4015867222669
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 400W 24xPoE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne GTP-2871 - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 28 Anschlüsse - L3 Lite - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 400 W Leistung: Schaltbandbreite: 128 Gbps
    Übertragungsleistung: 95,232 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3 Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 9, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, PAgP-Unterstützung, ACL Support, QoS, DHCP-Server, Reset-Taste, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, NAC, Verhindern von Schleifenbildung, gekennzeichnetes VLAN, GVRP, 4MB-Paketpuffer, 802.1x-Authentifizierung, 1,5-MB-Paketpuffer, Storm Control, IP-Quellwächter, NTP Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, UPnP Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

LevelOne Switch 28x GE 4xGSFP 400W 24xPoE

Produktbeschreibung:

24 Gigabit–PoE–Anschlüsse und 4 10–Gigabit SFP slots
Gesamtes PoE–Leistungsbudget: 400W, bis zu 30W pro Port
IEEE 802.3af/at PoE–konform, zur einfachen Bereitstellung und Installation
Unterstützt Portbasiertes VLAN und IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.1d/w/s Spanning Tree Protocol (STP) und Portspiegelung
Unterstützt unbekanntes Unicast–/ Broadcast–/ Multicast–Storm–Control
IP Multicast–Filterung durch IGMP Snooping V1 / V2 / V3
IEEE 802.3ad LACP für automatische Port–Aggregation
Unterstützt IPv4/IPv6 Netzwerkbetrieb

Der LevelOne GTP–2871, aus der modernsten Layer–Management Generation, ist mit 24–PoE–Ports und mit 4 10G–SFP+–Ports ausgestattet. Er bietet leistungsstarke Layer3–lite und Layer2–Funktionen, verbesserte PoE–Funktionalität und ein Gesamt PoE–Budget von 400W. Der Switch unterstützt auch das fortschrittliche IPv6–Management, IPv6–Sicherheit und IPv6–Multicast–Kontrolle, um dem Wachstum der IPv6–Bereitstellung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus zu einem ausserordentlichen Preis–Leistungsverhältnis.

Der PoE–fähige GTP–2871 verfügt über eine IEEE 802.3af/at–Zertifizierung, so dass keinerlei Herausforderungen in Verbindung mit Standardisierten Endgeräten auftreten. Er ist damit ideal für Unternehmen geeignet, die VoIP–Telefone, drahtlose Access Points oder Netzwerkkameras betreiben möchten. Der GTP–2871 unterstützt bis zu 30 W Ausgangsleistung pro PoE–Port und bietet Ihnen damit Flexibilität bei der Stromverteilung für eine Vielzahl von PoE–PD–Geräten. Passen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur an das Geschäftswachstum an und sparen Sie Betriebskosten durch eine einfachere Verwaltung.

Allgemein
Farbe Schwarz

Merkmale
L2–Funktionen:
? Spanning Tree–Protokoll
? 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
? 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
? 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)
? MAC–Adresstabelle
? Bis zu 16.000 Einträge
? Protokollbasiertes VLAN
? IP–Subnetz–basiertes VLAN
? MAC–basiertes VLAN
? IEEE 802.1Q VLAN
? Q–in–Q
? DHCP–Client
? DHCP–Snooping
? Multicast (IGMP V1, V2, V3 / IGMP–Snooping)
? ACL (IP–Standard–ACL, MAC–Erweiterungs–ACL, IP–Erweiterungs–ACL)
? QoS
? ARP (ARP–Tabellenalterung)
L3–Funktionen:
? Statisches IPv4/IPv6–Routing
Verwaltung ? LLDP
? Benutzerverwaltung und Anmeldeauthentifizierung
? SNMP V1/V2C/V3
? Webverwaltung, HTTP1.1, HTTPS
? Syslog
? RMON (Remote Monitoring)–Alarm–, Ereignis– und Verlaufsaufzeichnung
? NTP
? Temperaturüberwachung
? Ping?Tracert
? Optische Transceiver–DDM–Funktion
? TFTP–Client
? Telnet–Server
? SSH–Server
? IPv6–Verwaltung
? PoE–Management
Sicherheit
? Dot1x, Port–Authentifizierung, Mac–Authentifizierung, RADIUS–Dienst
? Portsicherheit
? IP–Quellenschutz, IP/Port/MAC–Bindung
? Unterstützt Arp–Check und ARP–Paketfilterung für illegale Benutzer
? Port–Isolierung

Verschiedenes
Datenrate Gigabit und 10–Gigabit–Ethernet
PoE–Leistungsbudget 400,00 Watt
PoE unterstützt Ja
Gleichzeitige Ports 28,00 Ports
Lüfterlos Nein
Manageable Ja
Kommerzielle Qualität
Geheimhaltung
Embedded–System Linux

Andere
Zulassungen und Konformität ? FCC Part 15 Subpart B
? CE–Kennzeichnung
? EN IEC 62368–1
? EN 55032
? EN 55035
? EN 61000–3–2/3
? RoHS
Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH ~ 90 % RH
Betriebstemperatur 0°C ~ 50°C
Lagerfeuchtigkeit 5 % RH ~ 90 % RH
Lagertemperatur –40 °C ~ 75 °C

Lieferumfang
? GTP–2871
? Netzkabel
? Konsolenkabel
? 19–Zoll–Rack–Montagesatz
? Kurzanleitung zur Installation
? Konformitätserklärung

Physikalische Spezifikationen
Abmessungen (B x T x H) 440 x 245 x 44 mm
Produktgewicht (kg) 3,5
Systemspezifikationen
Akustisches Geräusch (dB) 45
Backplane (Gbit/s) 128
Flash–Speichergröße 512 MB
Wärmeableitung 136,48 BTU/Std
Indikator
? Leistung
? Link/Aktiv
? PoE
Jumbo–Frames (KB) 10
MAC–Adresstabelle 16 K
Befestigung 19"–Rackmontage, Tischmontage
MTBF 534.057 Std
Paketpuffer 12 Mbit
Pinbelegung und Polarität 1/2 (+), 3/6 (–)
Energieverbrauch 440 W (Volllast–PoE eingeschaltet)
Stromversorgung 100–240 VAC, 50–60 Hz
Arbeitsspeichergröße 256 MB
Standards
? IEEE 10BASE–T (IEEE 802.3)
? IEEE 100BASE–TX (IEEE 802.3u)
? IEEE 1000BASE–T (IEEE 802.3ab)
? IEEE 802.3z (1000BASE–X) Transceiver
? IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation (2,5GE)
? IEEE802.3x–Flusskontrolle
? IEEE 802.1Q VLANs (unterstützt 4K)
? IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
? IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
? IEEE 802.1s Multiple Rapid Spanning Tree Protocol (MSTP, 64 Instanzen)
? IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
? IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 28 Anschlüsse – L3 Lite – managed
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
400 W
Leistung
Schaltbandbreite: 128 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 95,232 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 9, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, Store–and–Forward, IPv6–Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Unterstützung für Port Aggregation Protocol (PAgP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP–Server, Reset–Taste, STP Root Guard, IPv4–Unterstützung, LACP–Support, DHCP–Relais, Port Security, DHCP–Client, Energy Efficient Ethernet, Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, gekennzeichnetes VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), 4MB–Paketpuffer, 802.1x–Authentifizierung, 1,5–MB–Paketpuffer, Storm Control, IP–Quellwächter, Network Timing Protocol (NTP)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, UPnP
RAM
512 MB
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, System, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 4 x 10Gbit–LAN SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 541,02*
€ 595,65*
Frei Haus
ab € 552,00*
€ 607,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,24*
€ 637,72*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 590,06*
€ 653,48*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 609,75*
€ 664,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,59*
€ 790,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,96*
€ 788,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,59*
€ 782,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,94*
€ 766,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,75*
€ 725,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.