Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USG FLEX 500 (Device only) Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USG FLEX 500 (Device only) Firewall
Zyxel USG FLEX 500 (Device only) Firewall
Artikel-Nr.:
     7405B-998920637
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937612055
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall

Zyxel USG FLEX 500 (Device only) Firewall

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel ZyWALL USG FLEX 500 - Firewall
  • Gerätetyp: Firewall
  • Formfaktor: Rack-montierbar
  • Lokalisierung: Europa
  • Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  • Leistung: Firewall-Durchsatz: 2,3 Gbit/s
    VPN-Durchsatz: 810 Mbit/s
    IDP-Durchsatz: 1,15 Gbit/s
    Antivirus-Durchsatz: 800 Mbit/s
    Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 800 Mbit/s
  • Kapazität: Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 1000000
    Simultane IPSec VPN-Tunnel: 300
    Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 150
    Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64
    Gleichzeitige Anmeldungen: 200
    Verwaltbare Zugriffspunkte: 8
  • Zubehör im Lieferumfang: Rack-Montage-Kit
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30 cm x 18,8 cm x 4,4 cm
  • Gewicht: 1,65 kg

Zyxel USG FLEX 500 (Device only) Firewall

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Formfaktor 1U Eingebauter
Ventilator Ja Leistung Eingangsstrom 4,17 A Stromverbrauch
(max.) 24,1 W Datenübertragung Firewall Durchsatz
2300 Mbit/s VPN Durchsatz 810 Mbit/s Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 351 mm Verpackungshöhe 152 mm
Verpackungstiefe 245 mm Paketgewicht 2,83 kg Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 40 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –30 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 – 90 % Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen IPSEC,
SSL/TLS VPN Unterstützung IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
Netzwerk Anzahl VPN Anschlüsse 500 Gleichzeitige
SSL/VPN–Verbindungen (maximal) 150 Anzahl VPN–Tunnels
300 Anzahl der VLANs 64 Gewicht und Abmessungen
Breite 300 mm Tiefe 188 mm Höhe 44 mm Gewicht
1,65 kg Lieferumfang Rackmontageset Ja Leistungen
Wärmeableitung 82,23 BTU/h Geräuschpegel 41,5
dB Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–529688 h Zertifizierung DCC,
CE, C–Tick, LVD Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
7 Anzahl der Konsolen–Ports 1 Menge SFP–Modul–Steckplätze
1 Management–Funktionen URL–Filterung Ja Technische
Details Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Firewall
Breite
30 cm
Tiefe
18,8 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,65 kg
Lokalisierung
Europa
Netzwerk
Formfaktor
Rack–montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, SMTP, POP3
Routing Protocol
OSPF, RIP–1, RIP–2, BGP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Leistung
Firewall–Durchsatz: 2,3 Gbit/s ¦ VPN–Durchsatz: 810 Mbit/s ¦ IDP–Durchsatz: 1,15 Gbit/s ¦ Antivirus–Durchsatz: 800 Mbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)–Durchsatz: 800 Mbit/s
Kapazität
Gleichzeitige TCP–Sitzungen: 7405–1000000 ¦ Simultane IPSec VPN–Tunnel: 300 ¦ Gleichzeitige SSL–VPN–Benutzer: 150 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 200 ¦ Verwaltbare Zugriffspunkte: 8
Statusanzeiger
Stromversorgung, System
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, DHCP Support, NAT Support, VPN–Support, PAT Support, SNAT–Unterstützung, Lastenausgleich, LDAP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Syslog–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG–Unterstützung, dynamischer DNS–Server, IPv6–Unterstützung, Virenschutz–Analyse, Hochverfügbarkeit, Firmware aktualisierbar, DDos–Angriffschutz, Tunnel, IPSec Virtual Private Network (VPN), Unterstützung für Wi–Fi Multimedia (WMM), Anti–Spam–Schutz, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT–Traversal (NAT–T), SSH–Unterstützung, VPN–Failover, DHCP–Server, IPv4–Unterstützung, 3G USB Dongle Support, DHCP–Relais, IP–MAC–Einbindung, CAPWAP–Unterstützung, DHCP–Client, duale Firmware–Images, statisches Routing, gekennzeichnetes VLAN, Captive Portal, Generic Routing Encapsulation (GRE), IDP (Intrusion Detection and Prevention), VPN–Konzentrator, VPN–Lastverteilung, automatische Wiederherstellung der VPN–Verbindung, SSO–Unterstützung (Single Sign–On)
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, IKE, SSL, SHA–1, PKI, 256–Bit–AES, IKEv2, 512–Bit SHA–2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509–Zertifikate, LDAP, Active Directory, Extensible Authentication Protocol (EAP), XAUTH–Authentifizierung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x – SFP (mini–GBIC) ¦ 2 x USB – Type A ¦ 1 x Konsole – DB–9
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Rack–Montage–Kit
MTBF
529,688.2 Stunde(n)
Kennzeichnung
CSA, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, VCCI Class B ITE, ICSA Antivirus, CSA 22.2 No. 60950, C–Tick Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
24.1 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35,1 cm
Transporttiefe
15,2 cm
Transporthöhe
24,5 cm
Transportgewicht
2,83 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: zyxel router, bridging firewall, Firewall, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,95*
ab € 823,09*
€ 887,42*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 834,45*
€ 902,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 843,78*
€ 906,96*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 843,68*
€ 911,11*
1 Tag
4
€ 4,45*
ab € 820,85*
€ 915,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,91*
€ 1.074,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,71*
€ 1.070,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,71*
€ 1.057,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,61*
€ 1.036,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,45*
€ 993,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.